Stafrænt rennimál DC1 0-150mm

Stafrænt rennimál DC1 0–150 mm með auðlesnum skjá og nákvæmni fyrir faglega notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 761 215
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Stafrænt rennimál DC1 0–150 mm tryggir nákvæmar mælingar með faglegum gæðum og langri endingartíðni.
Hannað með styrktu plasthúsi og hertu, slípuðu kjálkapari fyrir áreiðanleika. Auðlesinn skjár með tveggja hnappa stjórnun og sjálfvirkri slökkvun eftir 20 mínútur. Hentar fyrir verkstæði, framleiðslu og gæðaeftirlit.

• Mælisvið: 0–150 mm
• Nákvæmni: ±0,03 mm
• Skref: 0,01 mm
• Kjálkalengd: 40 mm
• Djúpmælir: Flatur fyrir nákvæmar dýptarmælingar
• Rafhlaða: CR2032 (fylgir)
• Sjálfvirk slökkvun eftir 20 mínútur
• Skrúfa til að læsa mælingu
• Þráðatafla aftan á hulstri
• Meðfylgjandi: Vottorð um verksmiðjukalibreringu

Þetta rennimál er ákjósanlegt fyrir fagmenn í vélaverkfræði, málmvinnslu og gæðaeftirliti sem krefjast stöðugra og réttra mælinga.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Absolute length measuring accuracy 0.03 mm
Digit increment 0.01 mm
Max. length measuring range 150 mm, 150 mm
Length of jaw 40 mm
Length of measuring tip 24 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Stafrænt rennimál DC1 0–150 mm tryggir nákvæmar mælingar með faglegum gæðum og langri endingartíðni.
Hannað með styrktu plasthúsi og hertu, slípuðu kjálkapari fyrir áreiðanleika. Auðlesinn skjár með tveggja hnappa stjórnun og sjálfvirkri slökkvun eftir 20 mínútur. Hentar fyrir verkstæði, framleiðslu og gæðaeftirlit.

• Mælisvið: 0–150 mm
• Nákvæmni: ±0,03 mm
• Skref: 0,01 mm
• Kjálkalengd: 40 mm
• Djúpmælir: Flatur fyrir nákvæmar dýptarmælingar
• Rafhlaða: CR2032 (fylgir)
• Sjálfvirk slökkvun eftir 20 mínútur
• Skrúfa til að læsa mælingu
• Þráðatafla aftan á hulstri
• Meðfylgjandi: Vottorð um verksmiðjukalibreringu

Þetta rennimál er ákjósanlegt fyrir fagmenn í vélaverkfræði, málmvinnslu og gæðaeftirliti sem krefjast stöðugra og réttra mælinga.

Tæknilegar upplýsingar
Absolute length measuring accuracy 0.03 mm
Digit increment 0.01 mm
Max. length measuring range 150 mm, 150 mm
Length of jaw 40 mm
Length of measuring tip 24 mm
Hleð myndum