Langur HSS bor 20x400mm

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0631 200 400
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Diameter (Ø)

20.0 mm

Length

400 mm

Working length

120 mm

Shank diameter

10 mm

Shank style

Cylindrical

Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Diameter (Ø)

20.0 mm

Length

400 mm

Working length

120 mm

Shank diameter

10 mm

Shank style

Cylindrical

Hleð myndum