Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skrúfjárn mínus 10x175 laser

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0613 424 10
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Tip type

    Slot

    Thickness of cutting edge x width of cutting edge

    1.6 x 10 mm

    Blade length (A)

    175 mm

    Handle length (B)

    114 mm

    Handle width (C)

    38 mm

    Width across flats, screwdriver blade

    8 mm

    Wrench aid

    13 mm

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Tip type

    Slot

    Thickness of cutting edge x width of cutting edge

    1.6 x 10 mm

    Blade length (A)

    175 mm

    Handle length (B)

    114 mm

    Handle width (C)

    38 mm

    Width across flats, screwdriver blade

    8 mm

    Wrench aid

    13 mm

    Hleð myndum