3/8' Liðskrall L280mm

3/8" liðskrall með snúanlegum haus og 72 tanna skrallbúnaði. Lengd 280 mm – krómhúðaður fyrir langa endingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 12 140
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Liðskrall með snúanlegum haus fyrir betra aðgengi og nákvæma notkun.

Þetta 3/8" liðskrall er með haus sem hægt er að snúa um 180° til að komast betur að í þröngum rýmum. Skrallbúnaðurinn hefur 72 tennur, sem gerir kleift að snúa í litlum skrefum (5°). Yfirborðið er krómhúðað til að veita vörn gegn ryði og lengja endingu.

  • Snúanlegur haus – 180° fyrir betra aðgengi

  • 72 tanna skrallbúnaður – gerir kleift að snúa í litlum skrefum (5°)

  • Lengd: 280 mm – veitir gott vogarafl

  • Krómhúðun – vörn gegn ryði

  • Samræmist DIN 3122 og ISO 3315 stöðlum

Hentar vel fyrir verkstæði og viðhaldsverkefni þar sem sveigjanleiki og nákvæmni skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Chrome-plated
Length (l1) 280 mm
Material of the grip handle 2-component plastic
Tip size 3/8 inch
Ratchet head height (B1) 20 mm
Ratchet diameter (D2) 28 mm
Ratchet head height with square (B2) 31 mm
Handle diameter (D1) 21 mm
Handle length (L3) 86 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Liðskrall með snúanlegum haus fyrir betra aðgengi og nákvæma notkun.

Þetta 3/8" liðskrall er með haus sem hægt er að snúa um 180° til að komast betur að í þröngum rýmum. Skrallbúnaðurinn hefur 72 tennur, sem gerir kleift að snúa í litlum skrefum (5°). Yfirborðið er krómhúðað til að veita vörn gegn ryði og lengja endingu.

  • Snúanlegur haus – 180° fyrir betra aðgengi

  • 72 tanna skrallbúnaður – gerir kleift að snúa í litlum skrefum (5°)

  • Lengd: 280 mm – veitir gott vogarafl

  • Krómhúðun – vörn gegn ryði

  • Samræmist DIN 3122 og ISO 3315 stöðlum

Hentar vel fyrir verkstæði og viðhaldsverkefni þar sem sveigjanleiki og nákvæmni skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Chrome-plated
Length (l1) 280 mm
Material of the grip handle 2-component plastic
Tip size 3/8 inch
Ratchet head height (B1) 20 mm
Ratchet diameter (D2) 28 mm
Ratchet head height with square (B2) 31 mm
Handle diameter (D1) 21 mm
Handle length (L3) 86 mm
Hleð myndum