Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Síðubítur 160mm

    Sterkur og nákvæmur síðubítur með hertu stáli fyrir hreinan og auðveldan skurð
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0715 01 571
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Nákvæmar skurðbrúnir tryggja auðveldan og hreinan skurð
    Sterkt stál fyrir langa endingu og nákvæmni í skurði
    Hitað til að auka styrk
    Pússað yfirborð með glærri húð
    Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Length (l) 160 mm
    Length in inches (L) 6 1/4 in
    Max. medium wire diameter cutting capacity 3.5 mm
    Max. hard wire diameter cutting capacity 2.5 mm
    Max. piano wire diameter cutting capacity 2 mm
    Type of joint Launched
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Nákvæmar skurðbrúnir tryggja auðveldan og hreinan skurð
    Sterkt stál fyrir langa endingu og nákvæmni í skurði
    Hitað til að auka styrk
    Pússað yfirborð með glærri húð
    Handföng úr PVC með tvöfaldri húðun

    Tæknilegar upplýsingar
    Length (l) 160 mm
    Length in inches (L) 6 1/4 in
    Max. medium wire diameter cutting capacity 3.5 mm
    Max. hard wire diameter cutting capacity 2.5 mm
    Max. piano wire diameter cutting capacity 2 mm
    Type of joint Launched
    Hleð myndum