Skjáhreinsir TFT/LCD 200ml

Skjáhreinsir TFT/LCD, 200 ml, fyrir viðkvæm yfirborð. Dregur úr stöðurafmagni, er mildur við efni og umhverfisvænn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 150 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sérhannaður fyrir viðkvæma skjái
Hreinsiefni úr endurnýjanlegum hráefnum sem er hannað til að hreinsa TFT/LCD skjái á áhrifaríkan og öruggan hátt.

Dregur úr stöðurafmagni
Minnkar stöðurafmagn á skjánum, sem dregur úr ryksöfnun og auðveldar hreinsun.

Mildur við efni og húðvænn
Skemmir ekki gúmmí, málningu eða plast. Framleiddur úr húðvænum og niðurbrjótanlegum efnum.

Auðveld og hagkvæm notkun
Gefur fullkomið úðamynstur og þarf aðeins lítið magn fyrir hreina og skínandi skjái.

Þægilegur ilmur
Hefur mildan og þægilegan ilm fyrir notendavæna upplifun.

Athugið
Ekki nota á heita eða volga skjái og varist að vökvi renni inn í ramma skjásins.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 200 ml
Colour Colourless
Chemical basis 2-propanol, purified water
Weight of content 183.4 g
Shelf life from production 24 Month
Density 0.917 g/cm³
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sérhannaður fyrir viðkvæma skjái
Hreinsiefni úr endurnýjanlegum hráefnum sem er hannað til að hreinsa TFT/LCD skjái á áhrifaríkan og öruggan hátt.

Dregur úr stöðurafmagni
Minnkar stöðurafmagn á skjánum, sem dregur úr ryksöfnun og auðveldar hreinsun.

Mildur við efni og húðvænn
Skemmir ekki gúmmí, málningu eða plast. Framleiddur úr húðvænum og niðurbrjótanlegum efnum.

Auðveld og hagkvæm notkun
Gefur fullkomið úðamynstur og þarf aðeins lítið magn fyrir hreina og skínandi skjái.

Þægilegur ilmur
Hefur mildan og þægilegan ilm fyrir notendavæna upplifun.

Athugið
Ekki nota á heita eða volga skjái og varist að vökvi renni inn í ramma skjásins.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 200 ml
Colour Colourless
Chemical basis 2-propanol, purified water
Weight of content 183.4 g
Shelf life from production 24 Month
Density 0.917 g/cm³
Density conditions at 20°C
Hleð myndum