Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Þrýstiloft 200ml

    Eldtefjandi þrýstiloft sem hreinsar ryk úr torveldum svæðum, skilur ekki eftir leifar og tryggir örugga notkun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 620 200
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Árangursrík hreinsun á torveldum svæðum
    Þrýstiloftið fjarlægir ryk og óhreinindi hratt og örugglega, einnig þar sem er erfitt aðgengi.

    Örugg notkun í lágspennukerfum
    Eldtefjandi loft sem er öruggt til notkunar í lágspennukerfum (<50 V AC, <120 V DC), jafnvel þegar þau eru í gangi.

    Auðveld og nákvæm notkun
    Úðabrúsinn er þægilegur í notkun, krefst ekki þjöppu eða þrýstilína. Langt úðarör tryggir nákvæma og markvissa hreinsun.

    Þurrt og olíulaust loft
    Þrýstiloftið skilur ekki eftir sig leifar og er öruggt fyrir viðkvæm yfirborð með góðu efnisþoli.

    Fjölbreytt notkunarsvið
    Hentar fyrir viðhald og hreinsun á tækjum eins og EDP-búnaði, prenturum, rafhlutum, ljósbúnaði, myndavélum, mælitækjum og fleiru.

    Athugið
    Ekki úða í augu, munn eða líkamshol. Ekki nota á heitum hlutum.

    Notkunarleiðbeiningar
    Festið úðapípuna á lokið. Haldið brúsanum í lóðréttri stöðu við notkun og úðið í stuttum lotum til að viðhalda hámarks þrýstingi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 200 ml
    Colour Colourless
    Chemical basis Tetrafluorpropene
    Shelf life from production 24 Month
    Density 1.18 g/ml
    Density conditions at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Árangursrík hreinsun á torveldum svæðum
    Þrýstiloftið fjarlægir ryk og óhreinindi hratt og örugglega, einnig þar sem er erfitt aðgengi.

    Örugg notkun í lágspennukerfum
    Eldtefjandi loft sem er öruggt til notkunar í lágspennukerfum (<50 V AC, <120 V DC), jafnvel þegar þau eru í gangi.

    Auðveld og nákvæm notkun
    Úðabrúsinn er þægilegur í notkun, krefst ekki þjöppu eða þrýstilína. Langt úðarör tryggir nákvæma og markvissa hreinsun.

    Þurrt og olíulaust loft
    Þrýstiloftið skilur ekki eftir sig leifar og er öruggt fyrir viðkvæm yfirborð með góðu efnisþoli.

    Fjölbreytt notkunarsvið
    Hentar fyrir viðhald og hreinsun á tækjum eins og EDP-búnaði, prenturum, rafhlutum, ljósbúnaði, myndavélum, mælitækjum og fleiru.

    Athugið
    Ekki úða í augu, munn eða líkamshol. Ekki nota á heitum hlutum.

    Notkunarleiðbeiningar
    Festið úðapípuna á lokið. Haldið brúsanum í lóðréttri stöðu við notkun og úðið í stuttum lotum til að viðhalda hámarks þrýstingi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 200 ml
    Colour Colourless
    Chemical basis Tetrafluorpropene
    Shelf life from production 24 Month
    Density 1.18 g/ml
    Density conditions at 20°C