SKG Hraðlím þykkni 20g

SKG hraðlím þykkni í 20 g túbu er hlauplím sem tryggir nákvæma og hreina ásetningu, jafnvel á lóðréttum flötum
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 403 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

SKG hraðlím þykkni í 20 g túbu er hlauplím sem tryggir nákvæma og hreina ásetningu, jafnvel á lóðréttum flötum.

  • Hlaupkennt form: Kemur í veg fyrir að límið renni niður
  • Fljótvirkt: Herðist mjög hratt
  • Fjölnota: Loðir bæði við slétt og gljúpt yfirborð
  • Auðveld notkun: Einfalt lok tryggir hreina og þægilega ásetningu
  • Öruggt í notkun: Án sílikons og leysiefna

Athugið: Mælt er með notkun hlífðarhanska og öryggisgleraugna. Of þurr eða súr fletir geta tafið herðingu, en meiri raki og basísk yfirborð geta flýtt ferlinu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Transparent
Chemical basis Ethyl-2-cyanoacrylate monomer
Min. combined tension and shear resistance 5 N/mm²
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / cool and dry storage area
Silicone-free Yes
Min./max. tensile strength 2-15 N/mm²
Weight of content 20 g
Density 1.06 g/cm³
Solvent-free Yes
Min./max. viscosity 90000-130000 mPas
Max. gluing gap size 0.25 mm
Min./max. hardening time /conditions 20-100 s / Depending on the material
Min./max. tensile strength /conditions 2-15 N/mm² / in accordance with DIN 53288
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

SKG hraðlím þykkni í 20 g túbu er hlauplím sem tryggir nákvæma og hreina ásetningu, jafnvel á lóðréttum flötum.

  • Hlaupkennt form: Kemur í veg fyrir að límið renni niður
  • Fljótvirkt: Herðist mjög hratt
  • Fjölnota: Loðir bæði við slétt og gljúpt yfirborð
  • Auðveld notkun: Einfalt lok tryggir hreina og þægilega ásetningu
  • Öruggt í notkun: Án sílikons og leysiefna

Athugið: Mælt er með notkun hlífðarhanska og öryggisgleraugna. Of þurr eða súr fletir geta tafið herðingu, en meiri raki og basísk yfirborð geta flýtt ferlinu.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Transparent
Chemical basis Ethyl-2-cyanoacrylate monomer
Min. combined tension and shear resistance 5 N/mm²
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / cool and dry storage area
Silicone-free Yes
Min./max. tensile strength 2-15 N/mm²
Weight of content 20 g
Density 1.06 g/cm³
Solvent-free Yes
Min./max. viscosity 90000-130000 mPas
Max. gluing gap size 0.25 mm
Min./max. hardening time /conditions 20-100 s / Depending on the material
Min./max. tensile strength /conditions 2-15 N/mm² / in accordance with DIN 53288
Hleð myndum