Krumputengi glært 0,2-0,5mm²

Glært krumputengi með hitasamdrætti fyrir 0,2–0,5 mm² kapla – veitir einangrun og vörn gegn raka.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0555 510 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Krumputengi með hálfgagnsæju hitasamdráttarröri sem veitir góða vörn og gerir auðvelt að sjá hvort tenging sé rétt.
Tengið hentar fyrir víra með þversnið á bilinu 0,2–0,5 mm² og hefur einangrun sem ver gegn raka og óhreinindum. Samdrátturinn tekur fljótt við sér og þarf lágan hita, sem dregur úr hættu á skemmdum.

• Fyrir víra: 0,2–0,5 mm²
• Hálfgagnsætt rör – einfalt að sjá tengingu
• Ver gegn raka og óhreinindum
• Hröð samdráttartækni – sparar tíma
• Lág samdráttarhiti – minna álag á vír og tengi
• RoHS samhæft

Efnaþol:
Þolir bensín, dísil, rafgeymissýru, vélarsmurefni, frostlög, bremsuvökva, 5% saltlausn og ísóprópýlalkóhól.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Transparent
Length 30 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Min./max. wire cross section 0,2-0,5 mm²
IP protection class IP 67
Dielectric strength 30 kV/mm
Min. shrinkage temperature 100 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Krumputengi með hálfgagnsæju hitasamdráttarröri sem veitir góða vörn og gerir auðvelt að sjá hvort tenging sé rétt.
Tengið hentar fyrir víra með þversnið á bilinu 0,2–0,5 mm² og hefur einangrun sem ver gegn raka og óhreinindum. Samdrátturinn tekur fljótt við sér og þarf lágan hita, sem dregur úr hættu á skemmdum.

• Fyrir víra: 0,2–0,5 mm²
• Hálfgagnsætt rör – einfalt að sjá tengingu
• Ver gegn raka og óhreinindum
• Hröð samdráttartækni – sparar tíma
• Lág samdráttarhiti – minna álag á vír og tengi
• RoHS samhæft

Efnaþol:
Þolir bensín, dísil, rafgeymissýru, vélarsmurefni, frostlög, bremsuvökva, 5% saltlausn og ísóprópýlalkóhól.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Transparent
Length 30 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Min./max. wire cross section 0,2-0,5 mm²
IP protection class IP 67
Dielectric strength 30 kV/mm
Min. shrinkage temperature 100 °C
Hleð myndum