Sett O-hringir 25-42mm 330stk SYSKO 4.4.1

O-hringjasett úr NBR gúmmíi með 330 stk. í stærðum frá 25 til 42 mm – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 046 802
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

O-hringjasett með 330 metriskum O-hringjum úr NBR gúmmíi í stærðum 25–42 mm – í samhæfðum kerfiskassa.
Settið inniheldur úrval af algengum stærðum fyrir viðhald, viðgerðir og ýmsa iðnaðarnotkun. O-hringirnir eru úr NBR 70 gúmmíi og þola hitastig frá -30°C upp í +100°C. Þeir eru framleiddir samkvæmt DIN ISO 3601-1 B staðli og henta fyrir fjölbreyttar þéttingar í iðnaði.

Allt er afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfisskúffur.

• 330 stk. O-hringir í metriskum stærðum
• Úr NBR 70 nitrílgúmmíi
• Hitastig: -30°C til +100°C
• Staðall: DIN ISO 3601-1 B
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar ORSY kerfi

Innihald
• 50 stk. 25,00 x 3,00 mm
• 50 stk. 28,00 x 3,00 mm
• 50 stk. 30,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 30,00 x 3,50 mm
• 10 stk. 32,00 x 3,50 mm
• 10 stk. 33,00 x 3,50 mm
• 25 stk. 34,00 x 3,00 mm
• 10 stk. 35,00 x 3,50 mm
• 25 stk. 36,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 38,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 40,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 42,00 x 3,00 mm

Þægileg lausn þegar þörf er á fjölbreyttum stærðum O-hringja í faglegri notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 330 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

O-hringjasett með 330 metriskum O-hringjum úr NBR gúmmíi í stærðum 25–42 mm – í samhæfðum kerfiskassa.
Settið inniheldur úrval af algengum stærðum fyrir viðhald, viðgerðir og ýmsa iðnaðarnotkun. O-hringirnir eru úr NBR 70 gúmmíi og þola hitastig frá -30°C upp í +100°C. Þeir eru framleiddir samkvæmt DIN ISO 3601-1 B staðli og henta fyrir fjölbreyttar þéttingar í iðnaði.

Allt er afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfisskúffur.

• 330 stk. O-hringir í metriskum stærðum
• Úr NBR 70 nitrílgúmmíi
• Hitastig: -30°C til +100°C
• Staðall: DIN ISO 3601-1 B
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar ORSY kerfi

Innihald
• 50 stk. 25,00 x 3,00 mm
• 50 stk. 28,00 x 3,00 mm
• 50 stk. 30,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 30,00 x 3,50 mm
• 10 stk. 32,00 x 3,50 mm
• 10 stk. 33,00 x 3,50 mm
• 25 stk. 34,00 x 3,00 mm
• 10 stk. 35,00 x 3,50 mm
• 25 stk. 36,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 38,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 40,00 x 3,00 mm
• 25 stk. 42,00 x 3,00 mm

Þægileg lausn þegar þörf er á fjölbreyttum stærðum O-hringja í faglegri notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material Perbunan
Number of pieces in assortment/set 330 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum