Vario grunnur f. rúðulím 20ml

Svartur grunnur sem eykur viðloðun rúðulíms, ver gegn ryði og útfjólubláum geislum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 024 021
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vario grunnur fyrir rúðulím sem tryggir örugga festingu á flestum yfirborðum.
Hentar fyrir gler, keramik, málma og lakk. Veitir viðbótarvernd gegn tæringu og hjálpar líminu að þorna rétt. Notaður sem undirbúningur fyrir rúðuskipti og við viðgerðir þar sem gott límhald er nauðsynlegt.

• Bætir viðloðun rúðulíms
• Ver gegn ryði á óvörðum málmflötum
• Ver límið gegn útfjólubláum geislum
• Auðvelt að bera á með bursta eða svampi

Athugið:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Ekki nota ef efnið hefur þykknað. Notið strax eftir opnun. Þar sem rúður eru án keramikröndar þarf að bæta við UV-vörn yfir límið.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 20 ml
Colour Black
Container Can
Chemical basis Polyurethane
Min. processing temperature 10 °C
Max. processing temperature 35 °C
Min. flash-off time 10 min
Max. flash-off time 24 h
Flash-off time conditions at 23°C and 50% relative humidity, as a primer, corrosion protection, activator
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vario grunnur fyrir rúðulím sem tryggir örugga festingu á flestum yfirborðum.
Hentar fyrir gler, keramik, málma og lakk. Veitir viðbótarvernd gegn tæringu og hjálpar líminu að þorna rétt. Notaður sem undirbúningur fyrir rúðuskipti og við viðgerðir þar sem gott límhald er nauðsynlegt.

• Bætir viðloðun rúðulíms
• Ver gegn ryði á óvörðum málmflötum
• Ver límið gegn útfjólubláum geislum
• Auðvelt að bera á með bursta eða svampi

Athugið:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Ekki nota ef efnið hefur þykknað. Notið strax eftir opnun. Þar sem rúður eru án keramikröndar þarf að bæta við UV-vörn yfir límið.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 20 ml
Colour Black
Container Can
Chemical basis Polyurethane
Min. processing temperature 10 °C
Max. processing temperature 35 °C
Min. flash-off time 10 min
Max. flash-off time 24 h
Flash-off time conditions at 23°C and 50% relative humidity, as a primer, corrosion protection, activator
Hleð myndum