Sett E-splitti 2,3-19,0mm 985stk SYSKO 4.4.1

Settið inniheldur 985 E-hringi úr stáli samkvæmt DIN 6799, fyrir skaft í stærðum 2,3–19,0 mm – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 049 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

E-hringjasett með 985 stálhringjum í ýmsum stærðum fyrir skaft – í stöðluðum kerfiskassa.
Faglegt sett með algengum stærðum af E-hringjum samkvæmt DIN 6799. Hentar vel fyrir fasttengingar á skaftum í tækjum og búnaði. Hringirnir eru úr ómeðhöndluðu stáli og geymdir í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfið.

• Samkvæmt DIN 6799
• Fyrir skaft í stærðum 2,3–19,0 mm
• Úr ómeðhöndluðu stáli
• Heildarfjöldi: 985 stk.
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 100 stk. 2,3 mm
• 100 stk. 3,2 mm
• 100 stk. 4,0 mm
• 100 stk. 5,0 mm
• 100 stk. 6,0 mm
• 100 stk. 7,0 mm
• 100 stk. 8,0 mm
• 100 stk. 9,0 mm
• 100 stk. 10,0 mm
• 50 stk. 12,0 mm
• 25 stk. 15,0 mm
• 10 stk. 19,0 mm

Traust og þægileg lausn þegar margar stærðir af E-hringjum eru notaðar reglulega í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 985 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

E-hringjasett með 985 stálhringjum í ýmsum stærðum fyrir skaft – í stöðluðum kerfiskassa.
Faglegt sett með algengum stærðum af E-hringjum samkvæmt DIN 6799. Hentar vel fyrir fasttengingar á skaftum í tækjum og búnaði. Hringirnir eru úr ómeðhöndluðu stáli og geymdir í samhæfðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem passar í ORSY kerfið.

• Samkvæmt DIN 6799
• Fyrir skaft í stærðum 2,3–19,0 mm
• Úr ómeðhöndluðu stáli
• Heildarfjöldi: 985 stk.
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald
• 100 stk. 2,3 mm
• 100 stk. 3,2 mm
• 100 stk. 4,0 mm
• 100 stk. 5,0 mm
• 100 stk. 6,0 mm
• 100 stk. 7,0 mm
• 100 stk. 8,0 mm
• 100 stk. 9,0 mm
• 100 stk. 10,0 mm
• 50 stk. 12,0 mm
• 25 stk. 15,0 mm
• 10 stk. 19,0 mm

Traust og þægileg lausn þegar margar stærðir af E-hringjum eru notaðar reglulega í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Plain
Number of pieces in assortment/set 985 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum