Sett Þrýstigormar 335stk SYSKO 4.4.1

Þrýstigormasett með 335 sinkhúðuðum gormum úr fjöðurstáli í ýmsum stærðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 050 600
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þrýstigormar í 16 stærðum úr bláhúðuðu fjöðurstáli – afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Sterkir þrýstigormar framleiddir samkvæmt DIN 2095 staðli. Gormarnir eru úr galvanhúðuðu fjöðurstáli og henta fyrir fjölbreyttar smíðalausnir, viðhald og samsetningar. Hver stærð er aðskilin í kassa með 16 hólfum.

• 335 stk. þrýstigormar í ýmsum stærðum
• Framleiddir samkvæmt DIN 2095
• Fjöðurstál með sinkhúðun (blá passívering)
• Hentar fyrir fjölbreyttar vinnuaðstæður
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 40 stk. 0,8 x 8 x 42 mm
• 40 stk. 1,0 x 10 x 32 mm
• 20 stk. 1,0 x 15 x 32 mm
• 30 stk. 1,0 x 12 x 35 mm
• 25 stk. 1,0 x 10 x 40 mm
• 20 stk. 1,0 x 12 x 60 mm
• 15 stk. 1,0 x 15 x 65 mm
• 20 stk. 1,5 x 15 x 28 mm
• 20 stk. 1,5 x 12 x 35 mm
• 25 stk. 1,5 x 10 x 45 mm
• 15 stk. 1,5 x 15 x 45 mm
• 20 stk. 1,5 x 10 x 55 mm
• 15 stk. 1,5 x 12 x 55 mm
• 10 stk. 1,5 x 15 x 55 mm
• 10 stk. 1,5 x 15 x 55 mm
• 10 stk. 1,5 x 15 x 65 mm

Áreiðanleg lausn fyrir fagfólk sem vinnur reglulega með mismunandi gerðir og stærðir af þrýstigormum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Spring steel
Surface Galvanised
Number of pieces in assortment/set 335 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 2095
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þrýstigormar í 16 stærðum úr bláhúðuðu fjöðurstáli – afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.

Sterkir þrýstigormar framleiddir samkvæmt DIN 2095 staðli. Gormarnir eru úr galvanhúðuðu fjöðurstáli og henta fyrir fjölbreyttar smíðalausnir, viðhald og samsetningar. Hver stærð er aðskilin í kassa með 16 hólfum.

• 335 stk. þrýstigormar í ýmsum stærðum
• Framleiddir samkvæmt DIN 2095
• Fjöðurstál með sinkhúðun (blá passívering)
• Hentar fyrir fjölbreyttar vinnuaðstæður
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 40 stk. 0,8 x 8 x 42 mm
• 40 stk. 1,0 x 10 x 32 mm
• 20 stk. 1,0 x 15 x 32 mm
• 30 stk. 1,0 x 12 x 35 mm
• 25 stk. 1,0 x 10 x 40 mm
• 20 stk. 1,0 x 12 x 60 mm
• 15 stk. 1,0 x 15 x 65 mm
• 20 stk. 1,5 x 15 x 28 mm
• 20 stk. 1,5 x 12 x 35 mm
• 25 stk. 1,5 x 10 x 45 mm
• 15 stk. 1,5 x 15 x 45 mm
• 20 stk. 1,5 x 10 x 55 mm
• 15 stk. 1,5 x 12 x 55 mm
• 10 stk. 1,5 x 15 x 55 mm
• 10 stk. 1,5 x 15 x 55 mm
• 10 stk. 1,5 x 15 x 65 mm

Áreiðanleg lausn fyrir fagfólk sem vinnur reglulega með mismunandi gerðir og stærðir af þrýstigormum.

Tæknilegar upplýsingar
Material Spring steel
Surface Galvanised
Number of pieces in assortment/set 335 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards DIN 2095
Hleð myndum