Fjarlægðarmælir LDM 30M

Laser fjarlægðarmælir með mælibili upp að 30 m – nákvæm mæling, þrílínuskjár og IP54 vörn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5709 300 530
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Handhægur og nákvæmur laser fjarlægðarmælir með mælibili upp að 30 metrum og ±1,5 mm nákvæmni samkvæmt ISO 16331-1.
Tækið hefur þriggja lína upplýstan skjá sem sýnir mælingar skýrt í mismunandi einingum. Hús er úr tveggja þátta efni með höggvörn og grófum gúmmíhlutum fyrir örugga notkun. Hentar jafnt fyrir stakar mælingar sem samfellda mælingu með hámarks-/lágmarksvirkni.

• Mælibil: 0–30 m
• Nákvæmni: ±1,5 mm (samkvæmt ISO 16331-1)
• Þriggja lína upplýstur skjár – góð lesanleiki
• IP54 ryk- og vatnsvarinn
• Höggvörn með þykkum mjúkum hlífum
• Mál: 100 x 36 x 23 mm
• Laserflokkur 2
• Þrífótsskrúfa: ¼” – fyrir nákvæma mælingu á þrífæti
• Sjálfvirk slökkt á laser og tæki
• Mælieiningar stillanlegar: m, fet, tommur (heilt og brotið)
• Hljóðmerki fyrir mælingu
• Rafhlöður: 2 × AAA (fylgja ekki)

Aðgerðir:
• Stök vegalengdarmæling
• Samfelld mæling (tracking)
• Lágmarks- og hámarksmæling
• Samlagning mælinga

Athugið:
Vara með lasergeisla – ekki horfa beint í geisla. Flokkur 2 laser.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. length measuring range 30 m
Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
Type of rechargeable battery/battery Alkali
Length 100 mm
Width 36 mm
Height 23 mm
Min./max. temperature conditions 0 to 40 °C
IP protection class IP 54
Error of measurement for length (+/-) +/- 1.5 mm
Laser category 2
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Handhægur og nákvæmur laser fjarlægðarmælir með mælibili upp að 30 metrum og ±1,5 mm nákvæmni samkvæmt ISO 16331-1.
Tækið hefur þriggja lína upplýstan skjá sem sýnir mælingar skýrt í mismunandi einingum. Hús er úr tveggja þátta efni með höggvörn og grófum gúmmíhlutum fyrir örugga notkun. Hentar jafnt fyrir stakar mælingar sem samfellda mælingu með hámarks-/lágmarksvirkni.

• Mælibil: 0–30 m
• Nákvæmni: ±1,5 mm (samkvæmt ISO 16331-1)
• Þriggja lína upplýstur skjár – góð lesanleiki
• IP54 ryk- og vatnsvarinn
• Höggvörn með þykkum mjúkum hlífum
• Mál: 100 x 36 x 23 mm
• Laserflokkur 2
• Þrífótsskrúfa: ¼” – fyrir nákvæma mælingu á þrífæti
• Sjálfvirk slökkt á laser og tæki
• Mælieiningar stillanlegar: m, fet, tommur (heilt og brotið)
• Hljóðmerki fyrir mælingu
• Rafhlöður: 2 × AAA (fylgja ekki)

Aðgerðir:
• Stök vegalengdarmæling
• Samfelld mæling (tracking)
• Lágmarks- og hámarksmæling
• Samlagning mælinga

Athugið:
Vara með lasergeisla – ekki horfa beint í geisla. Flokkur 2 laser.

Tæknilegar upplýsingar
Max. length measuring range 30 m
Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
Type of rechargeable battery/battery Alkali
Length 100 mm
Width 36 mm
Height 23 mm
Min./max. temperature conditions 0 to 40 °C
IP protection class IP 54
Error of measurement for length (+/-) +/- 1.5 mm
Laser category 2
Hleð myndum