Kapalklippur rauðar m.tvöf.bit

Kapalklippur með tvöföldum bitum sem henta til að klippa og afeinangra kopar- og álkapla – með rauðum þægilegum handföngum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1715 233 60
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkar kapalklippur með tvöföldum bitum sem bæði klippa og afeinangra kopar- og álkapla.
Þær eru smíðaðar úr kolstáli með slitsterku klippusvæði og þægilegum rauðum handföngum sem gefa gott grip. Verkfærið er ekki einangrað og því ekki ætlað til vinnu við spennu.

• Klippa og afeinangra bæði kopar- og álkapla
• Tvöfaldir bitar fyrir nákvæmari vinnu
• Úr sterklegu kolstáli með hertu klippusvæði
• Þægileg handföng með mjúku gripi
• Án einangrunar – ekki fyrir spennuvinnu
• Handföng í áberandi rauðum lit

Traustar kapalklippur fyrir vinnu þar sem þarf bæði afl og nákvæmni – gott val fyrir rafvirkja og iðnaðarmenn.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 162 mm
Max YD 10 mm
Multi-wire cable 35 mm²
Solid cable 25 mm²
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkar kapalklippur með tvöföldum bitum sem bæði klippa og afeinangra kopar- og álkapla.
Þær eru smíðaðar úr kolstáli með slitsterku klippusvæði og þægilegum rauðum handföngum sem gefa gott grip. Verkfærið er ekki einangrað og því ekki ætlað til vinnu við spennu.

• Klippa og afeinangra bæði kopar- og álkapla
• Tvöfaldir bitar fyrir nákvæmari vinnu
• Úr sterklegu kolstáli með hertu klippusvæði
• Þægileg handföng með mjúku gripi
• Án einangrunar – ekki fyrir spennuvinnu
• Handföng í áberandi rauðum lit

Traustar kapalklippur fyrir vinnu þar sem þarf bæði afl og nákvæmni – gott val fyrir rafvirkja og iðnaðarmenn.

Tæknilegar upplýsingar
Length 162 mm
Max YD 10 mm
Multi-wire cable 35 mm²
Solid cable 25 mm²
Hleð myndum