Rúðuhreinsir úðabrúsi 500ml - 12 stk saman

Rúðuhreinsir með öflugum froðuúða fyrir striklausa hreinsun á gleri og sléttum flötum. Hentar einnig á plast og gúmmí.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003905
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rúðuhreinsirinn er öflugur hreinsifroða sem tryggir striklausa hreinsun á gleri og sléttum yfirborðum, án þess að skemma efnið.

Öflug hreinsifroða
Froðan festist við yfirborðið og rennur ekki niður á lóðréttum flötum, sem gerir auðveldara að fjarlægja þrálát óhreinindi.

Mildur á efni
Hreinsar málmlökkuð yfirborð, gúmmí og plast án þess að valda skemmdum.

Sparneytinn í notkun
Efnið er hagkvæmt og endingargott.

Athugið:
Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
Ekki hentugt fyrir pólýkarbónatgler.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 0.5 l
Colour Colourless
Container Aerosol can
Chemical basis Water and propanol
Density/conditions 0,89 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Product weight (per item) 557 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Lemon
pH value 9.5
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rúðuhreinsirinn er öflugur hreinsifroða sem tryggir striklausa hreinsun á gleri og sléttum yfirborðum, án þess að skemma efnið.

Öflug hreinsifroða
Froðan festist við yfirborðið og rennur ekki niður á lóðréttum flötum, sem gerir auðveldara að fjarlægja þrálát óhreinindi.

Mildur á efni
Hreinsar málmlökkuð yfirborð, gúmmí og plast án þess að valda skemmdum.

Sparneytinn í notkun
Efnið er hagkvæmt og endingargott.

Athugið:
Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
Ekki hentugt fyrir pólýkarbónatgler.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 0.5 l
Colour Colourless
Container Aerosol can
Chemical basis Water and propanol
Density/conditions 0,89 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Product weight (per item) 557 g
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Lemon
pH value 9.5
AOX-free Yes
Bio-degradable Yes
Hleð myndum