Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Rúðuhreinsir úðabrúsi 500ml

Rúðuhreinsir með öflugum froðuúða fyrir striklausa hreinsun á gleri og sléttum flötum. Hentar einnig á plast og gúmmí.
Fáanlegt í 1 útgáfu
Sjá allar tegundir

Rúðuhreinsirinn er öflugur hreinsifroða sem tryggir striklausa hreinsun á gleri og sléttum yfirborðum, án þess að skemma efnið.

Öflug hreinsifroða
Froðan festist við yfirborðið og rennur ekki niður á lóðréttum flötum, sem gerir auðveldara að fjarlægja þrálát óhreinindi.

Mildur á efni
Hreinsar málmlökkuð yfirborð, gúmmí og plast án þess að valda skemmdum.

Sparneytinn í notkun
Efnið er hagkvæmt og endingargott.

Athugið:
Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
Ekki hentugt fyrir pólýkarbónatgler.

Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
.

Rúðuhreinsirinn er öflugur hreinsifroða sem tryggir striklausa hreinsun á gleri og sléttum yfirborðum, án þess að skemma efnið.

Öflug hreinsifroða
Froðan festist við yfirborðið og rennur ekki niður á lóðréttum flötum, sem gerir auðveldara að fjarlægja þrálát óhreinindi.

Mildur á efni
Hreinsar málmlökkuð yfirborð, gúmmí og plast án þess að valda skemmdum.

Sparneytinn í notkun
Efnið er hagkvæmt og endingargott.

Athugið:
Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
Ekki hentugt fyrir pólýkarbónatgler.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Contents0.5 l
ColourColourless
ContainerAerosol can
Chemical basisWater and propanol
Density/conditions0,89 g/cm³ / at 20°C
Silicone-freeYes
Product weight (per item)557 g
Shelf life from production24 Month
Smell/fragranceLemon
pH value9.5
AOX-freeYes
Bio-degradableYes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Contents0.5 l
ColourColourless
ContainerAerosol can
Chemical basisWater and propanol
Density/conditions0,89 g/cm³ / at 20°C
Silicone-freeYes
Product weight (per item)557 g
Shelf life from production24 Month
Smell/fragranceLemon
pH value9.5
AOX-freeYes
Bio-degradableYes
Hleð myndum