Framljósapera long life H7 12V 55W

Endingargóð halogen H7 framljósapera 12V 55W fyrir dagakstur og lengri akstur.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0720 114 12
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

H7 Longlife halogenpera með allt að tvöfalt meiri endingu en hefðbundnar perur.
Hentar vel fyrir ökumenn sem aka mikið eða nota ljós allan daginn. Með endingartíma upp að 950 klst. dregur hún úr þörf fyrir tíðar skiptingar og veitir stöðugt ljós með 3200 K litahita.

• Spenna: 12 V
• Afl: 55 W
• Tenging: PX26d
• Litahiti: 3200 K
• Ending B3: 600 klst. / Tc: 950 klst.
• Samþykkt: E1
• Samsvarar: Osram 64210 L

Áreiðanleg lausn fyrir þá sem vilja endingargóða perur í bílinn við kröfuharðan akstur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 55 W
Socket designation PX26d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

H7 Longlife halogenpera með allt að tvöfalt meiri endingu en hefðbundnar perur.
Hentar vel fyrir ökumenn sem aka mikið eða nota ljós allan daginn. Með endingartíma upp að 950 klst. dregur hún úr þörf fyrir tíðar skiptingar og veitir stöðugt ljós með 3200 K litahita.

• Spenna: 12 V
• Afl: 55 W
• Tenging: PX26d
• Litahiti: 3200 K
• Ending B3: 600 klst. / Tc: 950 klst.
• Samþykkt: E1
• Samsvarar: Osram 64210 L

Áreiðanleg lausn fyrir þá sem vilja endingargóða perur í bílinn við kröfuharðan akstur.

Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 55 W
Socket designation PX26d
Hleð myndum