Multi tool tækjatöng í leður beltistösku

Hágæða fjölnota verkfæri fyrir útivist, tjaldferðalög, áhugamál og heimilisverk
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 66 570
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða fjölnota verkfæri fyrir útivist, tjaldferðalög, áhugamál og heimilisverk
Öll verkfæri eru læsanleg
Hægt að opna og læsa með annarri hendi
Hágæða leðurtaska með beltislykkju
Allir hlutar úr ryðfríu stáli

Inniheldur eftirfarandi verkfæri:

  • Oddatangir með hliðarafskurðartöng
  • Riffluð blað úr 440A stáli
  • Sterkt PH2 skrúfjárn
  • Stöðugt hnífsblað úr 440A stáli
  • Dósahnífur með vírstrippi
  • Viðarsög með mælikvarða í mm og tommum
  • Flöskuopnari með skrúfjárni
  • Þjöl með grófum og fínum skurði
  • Síll
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (opened out) 155 mm
Length (folded together) 100 mm
Width (opened out) 60 mm
Width (folded together) 40 mm
Height 25 mm
Number of pieces in assortment/set 2 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hágæða fjölnota verkfæri fyrir útivist, tjaldferðalög, áhugamál og heimilisverk
Öll verkfæri eru læsanleg
Hægt að opna og læsa með annarri hendi
Hágæða leðurtaska með beltislykkju
Allir hlutar úr ryðfríu stáli

Inniheldur eftirfarandi verkfæri:

  • Oddatangir með hliðarafskurðartöng
  • Riffluð blað úr 440A stáli
  • Sterkt PH2 skrúfjárn
  • Stöðugt hnífsblað úr 440A stáli
  • Dósahnífur með vírstrippi
  • Viðarsög með mælikvarða í mm og tommum
  • Flöskuopnari með skrúfjárni
  • Þjöl með grófum og fínum skurði
  • Síll
Tæknilegar upplýsingar
Length (opened out) 155 mm
Length (folded together) 100 mm
Width (opened out) 60 mm
Width (folded together) 40 mm
Height 25 mm
Number of pieces in assortment/set 2 PCS
Hleð myndum