Fljótandi málmur 500g

Tveggja þátta fljótandi málmur fyrir hraðar og traustar viðgerðir á málmi og keramik – auðvelt í notkun og unnt að vinna eftir herðingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 449
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fljótandi málmur er tveggja þátta viðgerðarefni sem hentar vel fyrir málmiðnað og viðhaldsstörf þar sem tími og áreiðanleiki skipta máli.
Eftir herðingu líkist efnið málmi í styrk og eiginleikum, og má svarfa, bora og slípa. Efnið hentar vel í minni viðgerðir og lekaþéttingu, rennur ekki af og auðvelt er að bera það á með spaða – einnig á lóðrétta fleti.

• Sambærilegur eiginleikum málms eftir herðingu
• Blöndunarhlutfall 1:1 – auðvelt að blanda rétt
• Rennur ekki – hentar lóðréttum flötum
• Hægt að svarfa, fræsa, bora, þræða og slípa
• Hentar fyrir viðgerðir á málmi og keramik
• Án leysiefna og auðvelt í notkun

Notkun:
Yfirborð skal vera hreint, þurrt og fitulaust. Blandið jafnt magn af hluta A og B og berið á strax með spaða.
Nánari upplýsingar má finna í tækniblaði vörunnar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Grey
Fully hardening/curing conditions Room temperature
Min. tensile strength 12.5 N/mm²
Min. combined tension and shear resistance 14.5 N/mm²
Weight of content 500 g
Shelf life from production 24 Month
Density 2.8 kg/m³
Density conditions Components A and B mixed
Viscosity/consistency Pasty
Min./max. temperature resistance of the hardened material -60 to 120 °C
Working life 5 min
Conditions for working life at 20°C, 20 g total mass
Min. compressive strength 70 N/mm²
Coefficient of thermal expansion 0.0004 1/K
Min./max. gelation time 7-12 min
Min./max. curing time 4-24 h
Conditions for gelation time at room temperature
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fljótandi málmur er tveggja þátta viðgerðarefni sem hentar vel fyrir málmiðnað og viðhaldsstörf þar sem tími og áreiðanleiki skipta máli.
Eftir herðingu líkist efnið málmi í styrk og eiginleikum, og má svarfa, bora og slípa. Efnið hentar vel í minni viðgerðir og lekaþéttingu, rennur ekki af og auðvelt er að bera það á með spaða – einnig á lóðrétta fleti.

• Sambærilegur eiginleikum málms eftir herðingu
• Blöndunarhlutfall 1:1 – auðvelt að blanda rétt
• Rennur ekki – hentar lóðréttum flötum
• Hægt að svarfa, fræsa, bora, þræða og slípa
• Hentar fyrir viðgerðir á málmi og keramik
• Án leysiefna og auðvelt í notkun

Notkun:
Yfirborð skal vera hreint, þurrt og fitulaust. Blandið jafnt magn af hluta A og B og berið á strax með spaða.
Nánari upplýsingar má finna í tækniblaði vörunnar.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Grey
Fully hardening/curing conditions Room temperature
Min. tensile strength 12.5 N/mm²
Min. combined tension and shear resistance 14.5 N/mm²
Weight of content 500 g
Shelf life from production 24 Month
Density 2.8 kg/m³
Density conditions Components A and B mixed
Viscosity/consistency Pasty
Min./max. temperature resistance of the hardened material -60 to 120 °C
Working life 5 min
Conditions for working life at 20°C, 20 g total mass
Min. compressive strength 70 N/mm²
Coefficient of thermal expansion 0.0004 1/K
Min./max. gelation time 7-12 min
Min./max. curing time 4-24 h
Conditions for gelation time at room temperature
Hleð myndum