Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Microklútur Special 40x40cm svartur

    Svartur örtrefjaklútur fyrir hreinsun og pússun á sléttum flötum. Skilur ekki eftir rákir eða ló og er mjög endingargóður.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 900 150
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hágæða örtrefjaefni
    Sérstök tvíþætt trefjabygging tryggir skilvirka hreinsun og pússun með 40% minni fyrirhöfn.

    Rákalaus niðurstaða
    Skilur ekki eftir sig rákir eða för og skilar hreinum og glansandi flötum.

    Endingargóður og slitsterkur
    Sterkbyggður klútur sem þolir slit, rif og tog.

    Lólaus áferð
    Skilur ekki eftir sig ló og tryggir óaðfinnanlega hreinsun.

    Þolir leysiefni
    Hentar vel til hreinsunar með leysiefnum án þess að skemmast.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við allt að 60°C með venjulegu þvottaefni. Ekki má þurrka í þurrkara.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material 70% polyester, 30% polyamide
    Colour Anthracite
    Resistance against Solvent
    Product weight (per item) 29.600 g
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Length x width 40 x 40 cm
    Coating weight per m² 170 g
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hágæða örtrefjaefni
    Sérstök tvíþætt trefjabygging tryggir skilvirka hreinsun og pússun með 40% minni fyrirhöfn.

    Rákalaus niðurstaða
    Skilur ekki eftir sig rákir eða för og skilar hreinum og glansandi flötum.

    Endingargóður og slitsterkur
    Sterkbyggður klútur sem þolir slit, rif og tog.

    Lólaus áferð
    Skilur ekki eftir sig ló og tryggir óaðfinnanlega hreinsun.

    Þolir leysiefni
    Hentar vel til hreinsunar með leysiefnum án þess að skemmast.

    Auðvelt í umhirðu
    Má þvo í þvottavél við allt að 60°C með venjulegu þvottaefni. Ekki má þurrka í þurrkara.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material 70% polyester, 30% polyamide
    Colour Anthracite
    Resistance against Solvent
    Product weight (per item) 29.600 g
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Length x width 40 x 40 cm
    Coating weight per m² 170 g
    Hleð myndum