Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rúðuhreinsir úðabrúsi 500ml

    Rúðuhreinsir í úðabrúsa sem myndar froðu og hreinsar án rákamyndunar – hentar á rúður, spegla og slétta fleti.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 25
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hreinsir sem myndar froðu við úðun og loðir við yfirborð – hreinsar án þess að renna niður og skilur eftir sig hreinan og glansandi flöt.
    Rúðuhreinsirinn fjarlægir erfið óhreinindi eins og skordýraleifar, fuglaskít, fitu, nikótín, ryk og óhreinindi af vegum. Hentar á gler, spegla og málaða fleti, og er einnig mildur við plast og gúmmí. Þétt froðan tryggir áhrifaríka hreinsun án þess að valda rákum. Efnasamsetningin er án sílikons.

    • Froða sem loðir við lóðrétta fleti
    • Hreinsar án þess að skilja eftir sig rákir
    • Fjarlægir skordýr, fitu, vegaryk og sílikonleifar
    • Hentar á rúður, spegla, málmlakkaða fleti, plast og gúmmí
    • Mild við viðkvæm yfirborð
    • Dugar vel – allt að 20 sinnum betri nýting en hefðbundinn vökvi

    Leiðbeiningar:
    Hristið brúsann vel fyrir notkun. Úðið á yfirborðið og þurrkið með hreinum klút.

    Athugið:
    Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi. Ekki ætlað fyrir pólýkarbónatgler.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 0.5 l
    Colour Colourless
    Container Aerosol can
    Chemical basis Water and propanol
    Density/conditions 0,89 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Product weight (per item) 557 g
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Lemon
    pH value 9.5
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hreinsir sem myndar froðu við úðun og loðir við yfirborð – hreinsar án þess að renna niður og skilur eftir sig hreinan og glansandi flöt.
    Rúðuhreinsirinn fjarlægir erfið óhreinindi eins og skordýraleifar, fuglaskít, fitu, nikótín, ryk og óhreinindi af vegum. Hentar á gler, spegla og málaða fleti, og er einnig mildur við plast og gúmmí. Þétt froðan tryggir áhrifaríka hreinsun án þess að valda rákum. Efnasamsetningin er án sílikons.

    • Froða sem loðir við lóðrétta fleti
    • Hreinsar án þess að skilja eftir sig rákir
    • Fjarlægir skordýr, fitu, vegaryk og sílikonleifar
    • Hentar á rúður, spegla, málmlakkaða fleti, plast og gúmmí
    • Mild við viðkvæm yfirborð
    • Dugar vel – allt að 20 sinnum betri nýting en hefðbundinn vökvi

    Leiðbeiningar:
    Hristið brúsann vel fyrir notkun. Úðið á yfirborðið og þurrkið með hreinum klút.

    Athugið:
    Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi. Ekki ætlað fyrir pólýkarbónatgler.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 0.5 l
    Colour Colourless
    Container Aerosol can
    Chemical basis Water and propanol
    Density/conditions 0,89 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Product weight (per item) 557 g
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Lemon
    pH value 9.5
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Hleð myndum