Microklútur grænn 40x40cm - 10 stk saman

Grænn microklútur 40 x 40 cm – dregur í sig ryk í þurru ástandi og hreinsar fitu og óhreinindi með vatni, án rispa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003910
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Mjúkur og öflugur klútur sem hentar bæði í bílaþrif og aðra hreinsun, bæði þurr og blautur.
Þurr dregur hann til sín ryk með stöðurafmagni, en rakur fjarlægir fitu og gróf óhreinindi án hreinsiefna. Klúturinn er saumalaus og rispar ekki viðkvæm yfirborð. Hann má þvo við 60°C og endist vel ef farið er rétt með hann.

• Dregur til sín ryk í þurru ástandi
• Fjarlægir fitu og óhreinindi í röku ástandi
• Hreinsar án hreinsiefna
• Saumalaus og mjúkur – rispar ekki
• Þolir þvott við 60°C
• Hentar vel í bílaþrif, fínþrif og pússun
• Umhverfisvæn lausn sem sparar efni og kostnað

Leiðbeiningar:
Þvoið klútinn fyrir fyrstu notkun, sérstaklega ef hann er notaður á ljós eða viðkvæm yfirborð. Ekki nota mýkingarefni. Hengið til þerris eftir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material 80% polyester, 20% polyamide
Length x width 40 x 40 cm
Colour Green
Length 40 cm
Width 40 cm
Material thickness 2.50 mm
Coating weight per m² 300 g
Product weight (per item) 49.300 g
Total absorption time 30 s
Absorption in 10 seconds 702.5 %
Max. absorption 704.3 %
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Mjúkur og öflugur klútur sem hentar bæði í bílaþrif og aðra hreinsun, bæði þurr og blautur.
Þurr dregur hann til sín ryk með stöðurafmagni, en rakur fjarlægir fitu og gróf óhreinindi án hreinsiefna. Klúturinn er saumalaus og rispar ekki viðkvæm yfirborð. Hann má þvo við 60°C og endist vel ef farið er rétt með hann.

• Dregur til sín ryk í þurru ástandi
• Fjarlægir fitu og óhreinindi í röku ástandi
• Hreinsar án hreinsiefna
• Saumalaus og mjúkur – rispar ekki
• Þolir þvott við 60°C
• Hentar vel í bílaþrif, fínþrif og pússun
• Umhverfisvæn lausn sem sparar efni og kostnað

Leiðbeiningar:
Þvoið klútinn fyrir fyrstu notkun, sérstaklega ef hann er notaður á ljós eða viðkvæm yfirborð. Ekki nota mýkingarefni. Hengið til þerris eftir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material 80% polyester, 20% polyamide
Length x width 40 x 40 cm
Colour Green
Length 40 cm
Width 40 cm
Material thickness 2.50 mm
Coating weight per m² 300 g
Product weight (per item) 49.300 g
Total absorption time 30 s
Absorption in 10 seconds 702.5 %
Max. absorption 704.3 %
Hleð myndum