Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Microklútur grænn 40x40cm

Grænn microklútur 40 x 40 cm – dregur í sig ryk í þurru ástandi og hreinsar fitu og óhreinindi með vatni, án rispa.
Fáanlegt í 1 útgáfu
Sjá allar tegundir

Mjúkur og öflugur klútur sem hentar bæði í bílaþrif og aðra hreinsun, bæði þurr og blautur.
Þurr dregur hann til sín ryk með stöðurafmagni, en rakur fjarlægir fitu og gróf óhreinindi án hreinsiefna. Klúturinn er saumalaus og rispar ekki viðkvæm yfirborð. Hann má þvo við 60°C og endist vel ef farið er rétt með hann.

• Dregur til sín ryk í þurru ástandi
• Fjarlægir fitu og óhreinindi í röku ástandi
• Hreinsar án hreinsiefna
• Saumalaus og mjúkur – rispar ekki
• Þolir þvott við 60°C
• Hentar vel í bílaþrif, fínþrif og pússun
• Umhverfisvæn lausn sem sparar efni og kostnað

Leiðbeiningar:
Þvoið klútinn fyrir fyrstu notkun, sérstaklega ef hann er notaður á ljós eða viðkvæm yfirborð. Ekki nota mýkingarefni. Hengið til þerris eftir notkun.

Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
.

Mjúkur og öflugur klútur sem hentar bæði í bílaþrif og aðra hreinsun, bæði þurr og blautur.
Þurr dregur hann til sín ryk með stöðurafmagni, en rakur fjarlægir fitu og gróf óhreinindi án hreinsiefna. Klúturinn er saumalaus og rispar ekki viðkvæm yfirborð. Hann má þvo við 60°C og endist vel ef farið er rétt með hann.

• Dregur til sín ryk í þurru ástandi
• Fjarlægir fitu og óhreinindi í röku ástandi
• Hreinsar án hreinsiefna
• Saumalaus og mjúkur – rispar ekki
• Þolir þvott við 60°C
• Hentar vel í bílaþrif, fínþrif og pússun
• Umhverfisvæn lausn sem sparar efni og kostnað

Leiðbeiningar:
Þvoið klútinn fyrir fyrstu notkun, sérstaklega ef hann er notaður á ljós eða viðkvæm yfirborð. Ekki nota mýkingarefni. Hengið til þerris eftir notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Material80% polyester, 20% polyamide
Length x width40 x 40 cm
ColourGreen
Length40 cm
Width40 cm
Material thickness2.50 mm
Coating weight per m²300 g
Product weight (per item)49.300 g
Total absorption time30 s
Absorption in 10 seconds702.5 %
Max. absorption704.3 %
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material80% polyester, 20% polyamide
Length x width40 x 40 cm
ColourGreen
Length40 cm
Width40 cm
Material thickness2.50 mm
Coating weight per m²300 g
Product weight (per item)49.300 g
Total absorption time30 s
Absorption in 10 seconds702.5 %
Max. absorption704.3 %
Hleð myndum