Málningarlímband nákvæmnis 30mm hitaþolið

Málningarlímband nákvæmnis, hitaþolið, er sérhannað pappírsband fyrir nákvæma afmörkun í málun, bifreiða- og málmiðnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0992 000 330
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Málningarlímband nákvæmnis, hitaþolið, er sérhannað pappírsband fyrir nákvæma afmörkun í málun, bifreiða- og málmiðnaði.

  • Nákvæm afmörkun: Þunnur og sveigjanlegur washi-pappír tryggir skarpar og hreinar línur án leka
  • Mjúk yfirborðsviðloðun: Loðir vel, jafnvel á viðkvæmum flötum, án þess að skemma yfirborð við fjarlægingu
  • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að +100°C og hentar fyrir ofnþurrkun málningar
  • UV-þolið: Hentar fyrir notkun innan- og utandyra í allt að fjóra mánuði
  • Auðvelt að fjarlægja: Má fjarlægja án þess að skilja eftir lím eða för

Notkunarráð:

  • Fjarlægið bandið áður en yfirborðið er orðið þurrt.
  • Ekki nota á yfirborð eins og kolefni, sink, blý, kopar, anodíseraða málmfleti, náttúrustein eða veðrað PVC.
  • Við fúgun flísa skal fjarlægja bandið áður en kíttið þornar til að auðvelda fjarlægingu.

Hentar fullkomlega fyrir nákvæma afmörkun þar sem mikil nákvæmni og hreinn frágangur skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Yellow (base material)
Elongation at break 4%
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Shelf life from production/conditions 24 Month/at 20 °C and 50% humidity
Length 50 m
Max. temperature resistance 100 °C
Width 30 mm
Ultraviolet resistance 6 months, outdoor weathering
Adhesive base Acrylate
Moisture resistance Yes
Adhesive tape backing material Japanese rice paper
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Málningarlímband nákvæmnis, hitaþolið, er sérhannað pappírsband fyrir nákvæma afmörkun í málun, bifreiða- og málmiðnaði.

  • Nákvæm afmörkun: Þunnur og sveigjanlegur washi-pappír tryggir skarpar og hreinar línur án leka
  • Mjúk yfirborðsviðloðun: Loðir vel, jafnvel á viðkvæmum flötum, án þess að skemma yfirborð við fjarlægingu
  • Hitaþolið: Þolir hitastig allt að +100°C og hentar fyrir ofnþurrkun málningar
  • UV-þolið: Hentar fyrir notkun innan- og utandyra í allt að fjóra mánuði
  • Auðvelt að fjarlægja: Má fjarlægja án þess að skilja eftir lím eða för

Notkunarráð:

  • Fjarlægið bandið áður en yfirborðið er orðið þurrt.
  • Ekki nota á yfirborð eins og kolefni, sink, blý, kopar, anodíseraða málmfleti, náttúrustein eða veðrað PVC.
  • Við fúgun flísa skal fjarlægja bandið áður en kíttið þornar til að auðvelda fjarlægingu.

Hentar fullkomlega fyrir nákvæma afmörkun þar sem mikil nákvæmni og hreinn frágangur skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Yellow (base material)
Elongation at break 4%
Min./max. processing temperature 5 to 40 °C
Shelf life from production/conditions 24 Month/at 20 °C and 50% humidity
Length 50 m
Max. temperature resistance 100 °C
Width 30 mm
Ultraviolet resistance 6 months, outdoor weathering
Adhesive base Acrylate
Moisture resistance Yes
Adhesive tape backing material Japanese rice paper
Hleð myndum