Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Rafhlaða Alkaline 9V LR61

    Alkalísk 9V rafhlaða með langan endingartíma og stöðuga orkuafhendingu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 115
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    9V rafhlaða sem veitir stöðugan straum fyrir tæki með mikla orkuþörf.

    Lág sjálfsafhleðsla tryggir langt geymsluþol.

    • Mikil orkugeymsla og langur endingartími
    • Stöðug orkuafhending fyrir orkunotkunartæki
    • Lág sjálfsafhleðsla – geymsluþol allt að 5 ár
    • Kemur í hagkvæmri pakkningu með upplýsingum

    Athugið: Ekki endurhlaðanleg.

    Hentar fyrir reykskynjara, mælitæki, hljóðnemakerfi og önnur rafeindatæki.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Nominal voltage 9 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation 9 V block; E-block; 6LR61; 6AM6
    Type of rechargeable battery/battery Alkali
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    9V rafhlaða sem veitir stöðugan straum fyrir tæki með mikla orkuþörf.

    Lág sjálfsafhleðsla tryggir langt geymsluþol.

    • Mikil orkugeymsla og langur endingartími
    • Stöðug orkuafhending fyrir orkunotkunartæki
    • Lág sjálfsafhleðsla – geymsluþol allt að 5 ár
    • Kemur í hagkvæmri pakkningu með upplýsingum

    Athugið: Ekki endurhlaðanleg.

    Hentar fyrir reykskynjara, mælitæki, hljóðnemakerfi og önnur rafeindatæki.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nominal voltage 9 V/DC
    Rechargeable battery/battery designation 9 V block; E-block; 6LR61; 6AM6
    Type of rechargeable battery/battery Alkali
    Hleð myndum