Heyrnahlífar WNA fyrir SH 3000 hjálm

Heyrnahlífar sem festast beint á SH 3000 öryggishjálm – veita háa dempun og má nota með andlitshlíf.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 200 337
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þægilegar og áhrifaríkar heyrnahlífar sem festa má beint á SH 3000 hjálm.
Hægt er að smella hlífunum auðveldlega á hjálminn og nota þær annaðhvort einar og sér eða með andlitshlíf. Hlífarnar veita góða hljóðvörn og henta í hávaðasömu vinnuumhverfi. Þær uppfylla öryggisstaðal EN 352-3.

• Fyrir festingu beint á SH 3000 öryggishjálm
• Má nota með andlitshlíf eða hjálmafesti
• Hljóðdempun: SNR 30 dB
• Lág tíðni: 20 dB • Miðtíðni: 27 dB • Há tíðni: 35 dB
• Samræmist EN 352-3 öryggisstaðli

Traust heyrnarvörn sem hentar í iðnað, byggingarvinnu og aðrar krefjandi aðstæður.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
SNR attenuation value 30 dB
L attenuation value 20 dB
M attenuation value 27 dB
H attenuation value 35 dB
Standards EN 352-3
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þægilegar og áhrifaríkar heyrnahlífar sem festa má beint á SH 3000 hjálm.
Hægt er að smella hlífunum auðveldlega á hjálminn og nota þær annaðhvort einar og sér eða með andlitshlíf. Hlífarnar veita góða hljóðvörn og henta í hávaðasömu vinnuumhverfi. Þær uppfylla öryggisstaðal EN 352-3.

• Fyrir festingu beint á SH 3000 öryggishjálm
• Má nota með andlitshlíf eða hjálmafesti
• Hljóðdempun: SNR 30 dB
• Lág tíðni: 20 dB • Miðtíðni: 27 dB • Há tíðni: 35 dB
• Samræmist EN 352-3 öryggisstaðli

Traust heyrnarvörn sem hentar í iðnað, byggingarvinnu og aðrar krefjandi aðstæður.

Tæknilegar upplýsingar
SNR attenuation value 30 dB
L attenuation value 20 dB
M attenuation value 27 dB
H attenuation value 35 dB
Standards EN 352-3
Hleð myndum