Öryggishjálmur SH 3000 Multi - Neon gulur

Léttur og fjölhæfur öryggishjálmur með stillanlegri hökuól, stuttu skyggni og góðri öndun. Hentar fyrir vinnu í hæð og almennan iðnað.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 200 339
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur og þægilegur öryggishjálmur með fjölbreyttum eiginleikum fyrir hámarksöryggi og þægindi.

Hjálmurinn er hannaður með stuttu skyggni sem veitir óhindrað útsýni upp á við. Innri skelin er úr EPS-fóðri (þenjandi pólýstýren) er bæði létt og höggdeyfandi, með loftræstiholum sem tryggja betra loftflæði.

  • Samþykktur samkvæmt EN 12492 fyrir vinnu í hæð og EN 397 fyrir almenna iðnaðarnotkun
  • Stutt skyggni veitir betra útsýni upp á við
  • Stillanleg fjögurra punkta hökuól fyrir aukið öryggi og þægindi
  • Hægt að stilla hæðina þannig að hjálmurinn sitji sem best
  • Snúningshjól til að stilla stærðina hratt og nákvæmlega
  • 30 mm festivasar fyrir heyrnarhlífar
  • Fjórar traustar klemmur til að festa LED-ljós eða hlífðargleraugu

Hjálmurinn hentar vel fyrir byggingarvinnu, iðnað, vinnu í hæð og önnur krefjandi verkefni þar sem þægindi og öryggi skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Neon yellow
Min./max. size 51 cm-63 cm
Interior equipment helmet EPS interior shell
EN standard 397, 12492
Min. temperature conditions -30 °C
Material ABS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur og þægilegur öryggishjálmur með fjölbreyttum eiginleikum fyrir hámarksöryggi og þægindi.

Hjálmurinn er hannaður með stuttu skyggni sem veitir óhindrað útsýni upp á við. Innri skelin er úr EPS-fóðri (þenjandi pólýstýren) er bæði létt og höggdeyfandi, með loftræstiholum sem tryggja betra loftflæði.

  • Samþykktur samkvæmt EN 12492 fyrir vinnu í hæð og EN 397 fyrir almenna iðnaðarnotkun
  • Stutt skyggni veitir betra útsýni upp á við
  • Stillanleg fjögurra punkta hökuól fyrir aukið öryggi og þægindi
  • Hægt að stilla hæðina þannig að hjálmurinn sitji sem best
  • Snúningshjól til að stilla stærðina hratt og nákvæmlega
  • 30 mm festivasar fyrir heyrnarhlífar
  • Fjórar traustar klemmur til að festa LED-ljós eða hlífðargleraugu

Hjálmurinn hentar vel fyrir byggingarvinnu, iðnað, vinnu í hæð og önnur krefjandi verkefni þar sem þægindi og öryggi skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Neon yellow
Min./max. size 51 cm-63 cm
Interior equipment helmet EPS interior shell
EN standard 397, 12492
Min. temperature conditions -30 °C
Material ABS
Hleð myndum