Hallamál 80 cmm - 80 ára afmælisútgáfa

Hallamál úr léttmálmi með þremur mæliglösum og speglun – nákvæmt og endingargott fyrir krefjandi mælingar á byggingarstað.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 644 925
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmt hallamál úr styrktum léttmálmi með þremur mæliglösum og speglun fyrir skýra sýn við mælingar.
Slípaðar mælibrautir tryggja nákvæmni, jafnvel við mælingar yfir höfuð. Tvö handföng og stöðug hönnun auðvelda meðhöndlun og gera verkfærið hentugt fyrir daglega notkun á byggingarstað.

  • Þrjú mæliglös, þar af tvö lóðrétt
  • Speglun fyrir betri sýn á lóðrétt mæliglas
  • Slípaðar mælibrautir fyrir nákvæmni
  • Gúmmíendar draga úr höggum
  • Þolir UV-geislun og hitabreytingar

Hentar fagfólki sem þarf áreiðanlegt og nákvæmt verkfæri við mælingar í byggingu, endurbótum og frágangi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 80 mm
Height (h) 66 mm
Width (B) 30 mm
Measuring accuracy (per length) 0.5 mm/m
Measuring accuracy for overhead measurements (per length) 0.5 mm/m
Degrees measuring accuracy 0.029 degree
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmt hallamál úr styrktum léttmálmi með þremur mæliglösum og speglun fyrir skýra sýn við mælingar.
Slípaðar mælibrautir tryggja nákvæmni, jafnvel við mælingar yfir höfuð. Tvö handföng og stöðug hönnun auðvelda meðhöndlun og gera verkfærið hentugt fyrir daglega notkun á byggingarstað.

  • Þrjú mæliglös, þar af tvö lóðrétt
  • Speglun fyrir betri sýn á lóðrétt mæliglas
  • Slípaðar mælibrautir fyrir nákvæmni
  • Gúmmíendar draga úr höggum
  • Þolir UV-geislun og hitabreytingar

Hentar fagfólki sem þarf áreiðanlegt og nákvæmt verkfæri við mælingar í byggingu, endurbótum og frágangi.

Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 80 mm
Height (h) 66 mm
Width (B) 30 mm
Measuring accuracy (per length) 0.5 mm/m
Measuring accuracy for overhead measurements (per length) 0.5 mm/m
Degrees measuring accuracy 0.029 degree
Hleð myndum