Húkkjárna og krókasett 4stk 165mm

Fjögurra hluta sett með húkkjárnum og krókum til að ná í eða setja O-hringi og þéttingar á þröngum stöðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 55 340
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Praktískt verkfærasett með fjórum mismunandi krókum og húkkjárnum sem henta vel í þröng rými.
Notað til að fjarlægja eða setja O-hringi, pakkningar og aðrar litlar þéttingar. Settið inniheldur mismunandi form sem gera auðvelt að vinna í kringum hindranir og ná til staða sem erfitt er að komast að.

• Hentar til að vinna með O-hringi og þéttingar
• Gott aðgengi að þröngum svæðum
• Fjögur mismunandi form – beint, 90°, sveigt og vinklað
• Þægilegt handfang
• Lengd: 165 mm

Innihald:
• 1 stk. beinn húkkjárni
• 1 stk. 90° krókur
• 1 stk. sveigður krókur
• 1 stk. vinklaður krókur

Notkunarsvið:
Til viðgerða og viðhalds á farartækjum, tækjum og vélum þar sem unnið er með smærri þéttingarefni og erfitt er að komast að.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Stainless steel AISI 420
Surface Uncoated
Number of pieces in assortment/set 4 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Praktískt verkfærasett með fjórum mismunandi krókum og húkkjárnum sem henta vel í þröng rými.
Notað til að fjarlægja eða setja O-hringi, pakkningar og aðrar litlar þéttingar. Settið inniheldur mismunandi form sem gera auðvelt að vinna í kringum hindranir og ná til staða sem erfitt er að komast að.

• Hentar til að vinna með O-hringi og þéttingar
• Gott aðgengi að þröngum svæðum
• Fjögur mismunandi form – beint, 90°, sveigt og vinklað
• Þægilegt handfang
• Lengd: 165 mm

Innihald:
• 1 stk. beinn húkkjárni
• 1 stk. 90° krókur
• 1 stk. sveigður krókur
• 1 stk. vinklaður krókur

Notkunarsvið:
Til viðgerða og viðhalds á farartækjum, tækjum og vélum þar sem unnið er með smærri þéttingarefni og erfitt er að komast að.

Tæknilegar upplýsingar
Material Stainless steel AISI 420
Surface Uncoated
Number of pieces in assortment/set 4 PCS
Hleð myndum