Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Grunnur Ruststop rauðbrúnn 400ml

    Rauðbrúnn tæringarvarnargrunnur með hraðþornandi formúlu og góðri viðloðun á ýmsum yfirborðum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 210 2
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk tæringarvörn og áferð fyrir málmyfirborð
    Veitir virkri tæringarvörn og undirlag fyrir málningu með hámarks viðloðun.

    • Góð viðloðun á áli, galvaniseruðu stáli, stáli, berum málmflötum og gömlum málningarlögum.
    • Hentar vel í samsetningu með PU og MS fjölliða þéttiefnum.
    • Hraðþornandi, hægt að mála yfir eftir 10–15 mínútur.
    • Þolir hitastig upp að 80°C, tímabundið allt að 140°C.
    • Auðvelt að slípa fyrir slétta áferð.
    • VOC-minni formúla, uppfyllir kröfur um leysiefnainnihald (1999/13/EC).

    Notkun:
    Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt og laust við fitu. Fjarlægið laust ryð og málningu með stálbursta eða sköfu og slípið viðkvæm svæði. Úðið þunnt fyrsta lagið og leyfið að „gufa af“ á milli umferða.

    Athugið:
    Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 400 ml
    Colour Red brown
    Chemical basis Epoxy resin
    Shelf life from production 24 Month
    Density 0.83 g/cm³
    VOC concentration (CH) 83.5 %
    Drying time 25 min
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk tæringarvörn og áferð fyrir málmyfirborð
    Veitir virkri tæringarvörn og undirlag fyrir málningu með hámarks viðloðun.

    • Góð viðloðun á áli, galvaniseruðu stáli, stáli, berum málmflötum og gömlum málningarlögum.
    • Hentar vel í samsetningu með PU og MS fjölliða þéttiefnum.
    • Hraðþornandi, hægt að mála yfir eftir 10–15 mínútur.
    • Þolir hitastig upp að 80°C, tímabundið allt að 140°C.
    • Auðvelt að slípa fyrir slétta áferð.
    • VOC-minni formúla, uppfyllir kröfur um leysiefnainnihald (1999/13/EC).

    Notkun:
    Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt og laust við fitu. Fjarlægið laust ryð og málningu með stálbursta eða sköfu og slípið viðkvæm svæði. Úðið þunnt fyrsta lagið og leyfið að „gufa af“ á milli umferða.

    Athugið:
    Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 400 ml
    Colour Red brown
    Chemical basis Epoxy resin
    Shelf life from production 24 Month
    Density 0.83 g/cm³
    VOC concentration (CH) 83.5 %
    Drying time 25 min
    Hleð myndum