Grunnur Ruststop ljósgrár 400ml

Ljósgrár tæringarvarnargrunnur með hraðþornandi formúlu og góðri viðloðun á ýmsum yfirborðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 210 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk tæringarvörn og áferð fyrir málmyfirborð
Veitir virkri tæringarvörn og undirlag fyrir málningu með hámarks viðloðun.

  • Góð viðloðun á áli, galvaniseruðu stáli, stáli, berum málmflötum og gömlum málningarlögum.
  • Hentar vel í samsetningu með PU og MS fjölliða þéttiefnum.
  • Hraðþornandi, hægt að mála yfir eftir 10–15 mínútur.
  • Þolir hitastig upp að 80°C, tímabundið allt að 140°C.
  • Auðvelt að slípa fyrir slétta áferð.
  • VOC-minni formúla, uppfyllir kröfur um leysiefnainnihald (1999/13/EC).

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt og laust við fitu. Fjarlægið laust ryð og málningu með stálbursta eða sköfu og slípið viðkvæm svæði. Úðið þunnt fyrsta lagið og leyfið að „gufa af“ á milli umferða.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour White grey
Chemical basis Epoxy resin
Shelf life from production 24 Month
Density 0.83 g/cm³
VOC concentration (CH) 83.5 %
Drying time 25 min
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk tæringarvörn og áferð fyrir málmyfirborð
Veitir virkri tæringarvörn og undirlag fyrir málningu með hámarks viðloðun.

  • Góð viðloðun á áli, galvaniseruðu stáli, stáli, berum málmflötum og gömlum málningarlögum.
  • Hentar vel í samsetningu með PU og MS fjölliða þéttiefnum.
  • Hraðþornandi, hægt að mála yfir eftir 10–15 mínútur.
  • Þolir hitastig upp að 80°C, tímabundið allt að 140°C.
  • Auðvelt að slípa fyrir slétta áferð.
  • VOC-minni formúla, uppfyllir kröfur um leysiefnainnihald (1999/13/EC).

Notkun:
Hristið brúsann vel fyrir notkun. Yfirborðið þarf að vera hreint, þurrt og laust við fitu. Fjarlægið laust ryð og málningu með stálbursta eða sköfu og slípið viðkvæm svæði. Úðið þunnt fyrsta lagið og leyfið að „gufa af“ á milli umferða.

Athugið:
Eftir notkun skal snúa brúsa á hvolf og úða þar til stúturinn er tæmdur til að koma í veg fyrir stíflu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour White grey
Chemical basis Epoxy resin
Shelf life from production 24 Month
Density 0.83 g/cm³
VOC concentration (CH) 83.5 %
Drying time 25 min
Hleð myndum