Fljótandi pakkning rauð 50g

Fljótandi pakkning, rauð 50 g. Fyllir vel upp í fleti með ójöfnu bili allt að 0,5 mm. Fjarlægjanlegt og þolir fjölmarga vökva og efni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 574 050
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áhrifarík þétting fyrir flansa og fleti
Hentar til að fylla upp í ójöfnur og glufur allt að 0,5 mm, sem gerir hana að fullkomnum valkosti í stað hefðbundinna pakkninga.

Hámarks þétting og tæringarvörn
Fyllir allar glufur að fullu og veitir 100% þéttingu, sem tryggir vernd gegn tæringu og núningstengdum ryðmyndunum.

Miðlungs styrkur með sveigjanleika
Tengingin er sterk og þétt, en þó auðvelt að losa eftir þörfum. Sveigjanleiki pakkningarinnar bætir upp mismunandi efnisþenslu milli ólíkra yfirborða.

Mikið efnaþol
Þolir basa, lofttegundir, leysiefni, olíur, eldsneyti og margar aðrar vökva, sem gerir hana hentuga fyrir fjölbreytt notkunarsvæði.

Umhverfisvænt og notendavænt
Sílikon-, leysi- og olíulaust. Hönnuð í bylgjuflösku sem auðveldar notkun og lágmarkar sóun.

Viðurkenndir eiginleikar
NSF-vottað fyrir notkun í neysluvatni og þjónustuvatni.

Athugið
Langvarandi snerting við tiltekin plastefni, svo sem ABS, Plexiglas og málaða fleti, getur valdið skemmdum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Orange fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 100 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
Weight of content 50 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Density 1.05 g/cm³
Min./max. functional strength 3-6 h
Min./max. final strength 6-24 h
Min./max. viscosity 1 100000-180000 mPas
Conditions for viscosity 1 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/2.5 rpm
Min./max. viscosity 2 30000-40000 mPas
Conditions for viscosity 2 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/2.0 rpm
Min./max. initial strength 10-20 min
Min./max. compressive shearing strength /conditions 5-10 N/mm² / in accordance with DIN 54452
Min./max. tensile strength /conditions 8-10 N/mm² / in accordance with ASTM D-2095
Min./max. breakaway torque 17-22 Nm
Breakaway torque conditions M10 mm
Min./max prevail torque 13-17 Nm
Conditions for prevail torque M10
Min./max. shear strength 5-10 N/mm²
Conditions for tensile shear strength in accordance with ASTM D-950
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áhrifarík þétting fyrir flansa og fleti
Hentar til að fylla upp í ójöfnur og glufur allt að 0,5 mm, sem gerir hana að fullkomnum valkosti í stað hefðbundinna pakkninga.

Hámarks þétting og tæringarvörn
Fyllir allar glufur að fullu og veitir 100% þéttingu, sem tryggir vernd gegn tæringu og núningstengdum ryðmyndunum.

Miðlungs styrkur með sveigjanleika
Tengingin er sterk og þétt, en þó auðvelt að losa eftir þörfum. Sveigjanleiki pakkningarinnar bætir upp mismunandi efnisþenslu milli ólíkra yfirborða.

Mikið efnaþol
Þolir basa, lofttegundir, leysiefni, olíur, eldsneyti og margar aðrar vökva, sem gerir hana hentuga fyrir fjölbreytt notkunarsvæði.

Umhverfisvænt og notendavænt
Sílikon-, leysi- og olíulaust. Hönnuð í bylgjuflösku sem auðveldar notkun og lágmarkar sóun.

Viðurkenndir eiginleikar
NSF-vottað fyrir notkun í neysluvatni og þjónustuvatni.

Athugið
Langvarandi snerting við tiltekin plastefni, svo sem ABS, Plexiglas og málaða fleti, getur valdið skemmdum.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Orange fluorescent
Chemical basis Dimethacrylic acid ester
Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
Min. flashing point 100 °C
Shelf life from production/conditions 12 Month / at room temperature
Weight of content 50 g
Min./max. temperature conditions -55 to 150 °C
Density 1.05 g/cm³
Min./max. functional strength 3-6 h
Min./max. final strength 6-24 h
Min./max. viscosity 1 100000-180000 mPas
Conditions for viscosity 1 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/2.5 rpm
Min./max. viscosity 2 30000-40000 mPas
Conditions for viscosity 2 at 25°C, Brookfield RVT, spindle 6/2.0 rpm
Min./max. initial strength 10-20 min
Min./max. compressive shearing strength /conditions 5-10 N/mm² / in accordance with DIN 54452
Min./max. tensile strength /conditions 8-10 N/mm² / in accordance with ASTM D-2095
Min./max. breakaway torque 17-22 Nm
Breakaway torque conditions M10 mm
Min./max prevail torque 13-17 Nm
Conditions for prevail torque M10
Min./max. shear strength 5-10 N/mm²
Conditions for tensile shear strength in accordance with ASTM D-950
Vörumerki
Hleð myndum