Fituhreinsir brúsi 5L

Fituhreinsir í 5L brúsa sem fjarlægir feiti, olíu, bremsuryk og sót fljótt og örugglega – leysiefnalaus og skilur ekki eftir leifar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 108 715
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugur fituhreinsir fyrir bíla og vélahluti – hreinsar olíu, feiti, sót og bremsuryk án þess að skilja eftir leifar.
Efnið hentar vel í viðhald og viðgerðir, m.a. á bremsum, vélum og gírkössum. Það gufar hratt upp, er án asetóns og skemmir ekki plast, gúmmí, pakkningar né málningu. Hentar sérstaklega vel þegar þörf er á hreinu yfirborði án aukaþrifa.

• Hentar fyrir bremsur, vélar og gírkassa
• Fjarlægir olíu, feiti, sót og bremsuryk
• Gufar fljótt upp – skilur ekki eftir leifar
• Asetónlaus – mildur fyrir flest efni
• Skemmir ekki plast, gúmmí eða málningu

Notkunarleiðbeiningar:
Úðið hreinsiefninu á flötinn og þurrkið með hreinum klút. Endurtakið ef óhreinindin eru mikil.

Athugið:
Ekki úða á heita hluti. Ekki ætlað til hreinsunar á límborðum eða límflötum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 5 l
Colour Colourless
Container Canister
Chemical basis Naphtha
Density/conditions 0,714 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
AOX-free Yes
Hazard class (German Ordinance on Combustible Liquids) AI
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugur fituhreinsir fyrir bíla og vélahluti – hreinsar olíu, feiti, sót og bremsuryk án þess að skilja eftir leifar.
Efnið hentar vel í viðhald og viðgerðir, m.a. á bremsum, vélum og gírkössum. Það gufar hratt upp, er án asetóns og skemmir ekki plast, gúmmí, pakkningar né málningu. Hentar sérstaklega vel þegar þörf er á hreinu yfirborði án aukaþrifa.

• Hentar fyrir bremsur, vélar og gírkassa
• Fjarlægir olíu, feiti, sót og bremsuryk
• Gufar fljótt upp – skilur ekki eftir leifar
• Asetónlaus – mildur fyrir flest efni
• Skemmir ekki plast, gúmmí eða málningu

Notkunarleiðbeiningar:
Úðið hreinsiefninu á flötinn og þurrkið með hreinum klút. Endurtakið ef óhreinindin eru mikil.

Athugið:
Ekki úða á heita hluti. Ekki ætlað til hreinsunar á límborðum eða límflötum.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 5 l
Colour Colourless
Container Canister
Chemical basis Naphtha
Density/conditions 0,714 g/cm³ / at 20°C
Silicone-free Yes
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
AOX-free Yes
Hazard class (German Ordinance on Combustible Liquids) AI
Hleð myndum