Borasett HSS DIN 338 Zebra130° 82stk. SYSKO 4.4.1

Stálborasett með 82 stk. DIN 338 Zebra HSS-borum í stærðum 2,0–10,0 mm í vönduðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 062 400
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmir HSS stálborar fyrir borun í stál og steypujárn upp að 1.000 N/mm².
Settið inniheldur 82 stk. í stærðum frá 2,0 mm til 10,0 mm með Zebra 130° oddlögun samkvæmt DIN 338 staðli. Sérstök krossmöttun á oddi tryggir miðaða og örugga borun, jafnvel á ójöfnum flötum, án þess að forbora þurfi.

Borarnir krefjast 20% minni krafts en hefðbundnir og vinna því hraðar og með mýkri snertingu. Matt yfirborð heldur kælivökva betur og dregur úr viðloðun flísinga og efna.

• Fyrir stál og steypujárn (allt að 1.000 N/mm²)
• Nákvæm miðjusetning án forborunar
• 20% minni kraftþörf og betri vinnsla
• Hentar fyrir miðjuborholur og nákvæmar holur
• Matt yfirborð heldur kælivökva og minnkar efnauppsöfnun
• Vandaður og endingargóður SYSKO kassi með 20 hólfum

Innihald
• 5 stk. 2,0 mm
• 5 stk. 2,5 mm
• 5 stk. 3,0 mm
• 5 stk. 3,3 mm
• 5 stk. 3,5 mm
• 5 stk. 4,0 mm
• 5 stk. 4,2 mm
• 5 stk. 4,5 mm
• 5 stk. 5,0 mm
• 5 stk. 5,5 mm
• 5 stk. 6,0 mm
• 3 stk. 6,5 mm
• 3 stk. 6,8 mm
• 3 stk. 7,0 mm
• 3 stk. 7,5 mm
• 3 stk. 8,0 mm
• 3 stk. 8,5 mm
• 3 stk. 9,0 mm
• 3 stk. 9,5 mm
• 3 stk. 10,0 mm

Vandað borasett í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa fyrir fagmenn sem vilja nákvæmni og áreiðanleika.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Surface Vaporised
Number of pieces in assortment/set 82 PCS
Quality ZEBRA-Premium
Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
Shank style Cylindrical
Material sub-group General structural steelsNon-alloyed tempering steelsCast ironDuctile ironWhite cast ironMagnesium alloysCopper, low alloyedBrass. long chippingBrass, short-chippingPlastics, thermoplasticPlastics, duroplastic
Cutting material HSS
Suitable for drill (points system) ( Geeignet für Bohrmaschine ) 3 of 4 points
Suitable for cordless drills (points system) ( Geeignet für Akkubohrschrauber ) 3 of 4 points
Suitable for upright drilling machine (points system) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine ) 3 of 4 points
Suitable for milling-drilling centre (points system) ( Geeignet für Fräsbohrzentrum ) 1 of 4 points
Service life (points system) ( Standzeit ) 3 of 4 points
Drilling speed (point system) (Bohrgeschwindigkeit ) 3 of 4 points
Bore hole quality (point system) (Bohrlochgüte) 4 of 4 points
Versatility (points system) ( Vielseitigkeit ) 2 of 4 points
Drilling behaviour (point system) (Bohrverhalten) 3 of 4 points
Self-centring Yes
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmir HSS stálborar fyrir borun í stál og steypujárn upp að 1.000 N/mm².
Settið inniheldur 82 stk. í stærðum frá 2,0 mm til 10,0 mm með Zebra 130° oddlögun samkvæmt DIN 338 staðli. Sérstök krossmöttun á oddi tryggir miðaða og örugga borun, jafnvel á ójöfnum flötum, án þess að forbora þurfi.

Borarnir krefjast 20% minni krafts en hefðbundnir og vinna því hraðar og með mýkri snertingu. Matt yfirborð heldur kælivökva betur og dregur úr viðloðun flísinga og efna.

• Fyrir stál og steypujárn (allt að 1.000 N/mm²)
• Nákvæm miðjusetning án forborunar
• 20% minni kraftþörf og betri vinnsla
• Hentar fyrir miðjuborholur og nákvæmar holur
• Matt yfirborð heldur kælivökva og minnkar efnauppsöfnun
• Vandaður og endingargóður SYSKO kassi með 20 hólfum

Innihald
• 5 stk. 2,0 mm
• 5 stk. 2,5 mm
• 5 stk. 3,0 mm
• 5 stk. 3,3 mm
• 5 stk. 3,5 mm
• 5 stk. 4,0 mm
• 5 stk. 4,2 mm
• 5 stk. 4,5 mm
• 5 stk. 5,0 mm
• 5 stk. 5,5 mm
• 5 stk. 6,0 mm
• 3 stk. 6,5 mm
• 3 stk. 6,8 mm
• 3 stk. 7,0 mm
• 3 stk. 7,5 mm
• 3 stk. 8,0 mm
• 3 stk. 8,5 mm
• 3 stk. 9,0 mm
• 3 stk. 9,5 mm
• 3 stk. 10,0 mm

Vandað borasett í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa fyrir fagmenn sem vilja nákvæmni og áreiðanleika.

Tæknilegar upplýsingar
Surface Vaporised
Number of pieces in assortment/set 82 PCS
Quality ZEBRA-Premium
Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
Shank style Cylindrical
Material sub-group General structural steelsNon-alloyed tempering steelsCast ironDuctile ironWhite cast ironMagnesium alloysCopper, low alloyedBrass. long chippingBrass, short-chippingPlastics, thermoplasticPlastics, duroplastic
Cutting material HSS
Suitable for drill (points system) ( Geeignet für Bohrmaschine ) 3 of 4 points
Suitable for cordless drills (points system) ( Geeignet für Akkubohrschrauber ) 3 of 4 points
Suitable for upright drilling machine (points system) ( Geeignet für Ständerbohrmaschine ) 3 of 4 points
Suitable for milling-drilling centre (points system) ( Geeignet für Fräsbohrzentrum ) 1 of 4 points
Service life (points system) ( Standzeit ) 3 of 4 points
Drilling speed (point system) (Bohrgeschwindigkeit ) 3 of 4 points
Bore hole quality (point system) (Bohrlochgüte) 4 of 4 points
Versatility (points system) ( Vielseitigkeit ) 2 of 4 points
Drilling behaviour (point system) (Bohrverhalten) 3 of 4 points
Self-centring Yes
Hleð myndum