Snittsett tappar+bakkar M3-M20 SYSKO 8.4.2

Snitttappasett og snittbakkar HSS M3–M20 í vönduðu SYSKO 8.4.2 kerfi – tilvalið fyrir stál og steypujárn allt að 850 N/mm².
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 065 267
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Snitttappar, snittbakkar og tilheyrandi verkfæri fyrir M3–M20 ISO snitt í stáli og steypujárni
Settið inniheldur allar helstu stærðir fyrir nákvæma snittun og borun, ásamt snitttappahöldurum og snitttappavindum í hágæða kerfiskassa. Allir hlutir eru vandlega raðaðir eftir notkun og stærð í frauðinnlegg með leysimerkingum.

• Tilbúið til snittunar í stál upp að 850 N/mm² og steypujárn
• Inniheldur þrískipt snitttapasett fyrir hverja stærð M3–M20
• Hágæða HSS snittbakkar samkvæmt DIN EN 22568
• Með snitttappahöldurum, snitttappavindum og snittbakkahöldurum
• HSS borsett fyrir forborun í öllum viðeigandi stærðum
• Öflugur kerfiskassi með frauðinnleggi tryggir góða yfirsýn og öryggi í geymslu og flutningi

Innihald
• Snitttappar: M3–M20 (taper, second og plug)
• Snittbakkar: M3–M20
• HSS borar: 2,5–17,5 mm
• Snitttappahaldarar: stærðir SZ1, SZ2 og SZ3
• Snitttappavindur með ráspumpu (M3–M12)
• Snittbakkahaldarar: 20x5 mm upp í 45x18 mm
• Kerfiskassi SYSKO 8.4.2 með frauðinnleggi

Sérvalið sett fyrir fagmenn sem þurfa fjölbreyttar stærðir og áreiðanlega lausn fyrir daglega snittun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material HSS
Number of pieces in assortment/set 67 PCS
System dimensions 8.4.2
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Snitttappar, snittbakkar og tilheyrandi verkfæri fyrir M3–M20 ISO snitt í stáli og steypujárni
Settið inniheldur allar helstu stærðir fyrir nákvæma snittun og borun, ásamt snitttappahöldurum og snitttappavindum í hágæða kerfiskassa. Allir hlutir eru vandlega raðaðir eftir notkun og stærð í frauðinnlegg með leysimerkingum.

• Tilbúið til snittunar í stál upp að 850 N/mm² og steypujárn
• Inniheldur þrískipt snitttapasett fyrir hverja stærð M3–M20
• Hágæða HSS snittbakkar samkvæmt DIN EN 22568
• Með snitttappahöldurum, snitttappavindum og snittbakkahöldurum
• HSS borsett fyrir forborun í öllum viðeigandi stærðum
• Öflugur kerfiskassi með frauðinnleggi tryggir góða yfirsýn og öryggi í geymslu og flutningi

Innihald
• Snitttappar: M3–M20 (taper, second og plug)
• Snittbakkar: M3–M20
• HSS borar: 2,5–17,5 mm
• Snitttappahaldarar: stærðir SZ1, SZ2 og SZ3
• Snitttappavindur með ráspumpu (M3–M12)
• Snittbakkahaldarar: 20x5 mm upp í 45x18 mm
• Kerfiskassi SYSKO 8.4.2 með frauðinnleggi

Sérvalið sett fyrir fagmenn sem þurfa fjölbreyttar stærðir og áreiðanlega lausn fyrir daglega snittun.

Tæknilegar upplýsingar
Material HSS
Number of pieces in assortment/set 67 PCS
System dimensions 8.4.2
Hleð myndum