Borabox tómt - fyrir 25 bora 1-13mm

Tómt borabox fyrir DIN 338 bora, samhæft ORSY® kerfinu
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0633 003 001
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þægilegt tómt borabox fyrir DIN 338 bora, samhæft ORSY® kerfinu
Hentar vel í Würth kerfiskassa eða skúffur á verkfæravagn
Sterkar lamir og opnun/lokun gera auðvelt að opna beint í skúffu
Auðvelt að merkja með miða eftir þörfum

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width 165 mm
Height 113 mm
Depth 67 mm
Number of slots 25 PCS
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þægilegt tómt borabox fyrir DIN 338 bora, samhæft ORSY® kerfinu
Hentar vel í Würth kerfiskassa eða skúffur á verkfæravagn
Sterkar lamir og opnun/lokun gera auðvelt að opna beint í skúffu
Auðvelt að merkja með miða eftir þörfum

Tæknilegar upplýsingar
Width 165 mm
Height 113 mm
Depth 67 mm
Number of slots 25 PCS
Hleð myndum