Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Blöndunarst f. plastviðgerðarse

    Blöndunarstútur fyrir 2ja þátta lím við plastviðgerðir – 74 mm langur, úr rauðu pólýprópýleni.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0891 486
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Rauður blöndunarstútur fyrir tveggja þátta plastlím.
    Gerður úr pólýprópýleni og hentar fyrir nákvæma og jafna blöndun. Lengd 74 mm. Selt í 25 stk. pakkningum.

    • Fyrir 2ja þátta plastlím
    • Úr PP (pólýprópýleni)
    • Lengd: 74 mm
    • Litur: Rauður
    • 25 stk. saman í pakkningu

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PP - Polypropylene
    Colour Red
    Product weight (per item) 2.42 g
    Length 74 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Rauður blöndunarstútur fyrir tveggja þátta plastlím.
    Gerður úr pólýprópýleni og hentar fyrir nákvæma og jafna blöndun. Lengd 74 mm. Selt í 25 stk. pakkningum.

    • Fyrir 2ja þátta plastlím
    • Úr PP (pólýprópýleni)
    • Lengd: 74 mm
    • Litur: Rauður
    • 25 stk. saman í pakkningu

    Tæknilegar upplýsingar
    Material PP - Polypropylene
    Colour Red
    Product weight (per item) 2.42 g
    Length 74 mm
    Hleð myndum