Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Límsparsl 2-þátta Replast®ME 90 sek 50ml

    Tveggja þátta límsparsl fyrir viðgerðir og tengingar á flestum plastíhlutum – þornar hratt og hentar í krefjandi notkun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 500 051
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Replast® ME 90 sek er hraðþornandi tveggja þátta límsparsl sem hentar vel til viðgerða og tenginga á plastíhlutum í bíla-, iðnaðar- og matvælavinnslu.
    Efnið blöndast nákvæmlega með sérhönnuðum stuttum blöndunartappa og veitir trausta viðloðun við flesta plastflokka. Þornar hratt og má slípa stuttu eftir ásetningu.

    • Hentar flestum gerðum plasts (utan PE, PP og PTFE)
    • Sérhannaður blöndunartappi tryggir jafna blöndun og minni sóun
    • Þornar hratt, sveigjanlegt og má slípa fljótt
    • Þolir bensín, smurolíur og etýlasetat
    • Lág losun – vottað samkvæmt EMICODE EC1+
    • NSF P1 vottun – má nota í matvælaiðnaði

    Notkun:
    Yfirborð skal vera hreint, þurrt og burðargetumeð, án fitu, ryðs og gamalla límleifa. Prófið samhæfni ef grunur leikur á um yfirborðshúð eða losunarefni í plastinu.
    Sjá nánar í tækniblaði vörunnar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 50 ml
    Container Double cartridge
    Chemical basis Two-component polyurethane
    Colour Black
    Density 1.27 g/cm³
    Working life 90 sec
    Full curing speed/conditions 0.5 mm/min / 23°C and 50% relative humidity
    Min./max. processing temperature 15 to 25 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
    Solvent-free Yes
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production/conditions 24 Month / at 23°C and 50% relative humidity, no exposure to direct sunlight
    Sustainability Pollutants / Emissions
    Min. combined tension and shear resistance 20 MPa
    Shore D hardness 70 +/- 5
    Materials to bond Hard PVC (Plastic)
    Properties of the adhesive Can be used outdoors, Fast fixing, Rigid bonding
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Replast® ME 90 sek er hraðþornandi tveggja þátta límsparsl sem hentar vel til viðgerða og tenginga á plastíhlutum í bíla-, iðnaðar- og matvælavinnslu.
    Efnið blöndast nákvæmlega með sérhönnuðum stuttum blöndunartappa og veitir trausta viðloðun við flesta plastflokka. Þornar hratt og má slípa stuttu eftir ásetningu.

    • Hentar flestum gerðum plasts (utan PE, PP og PTFE)
    • Sérhannaður blöndunartappi tryggir jafna blöndun og minni sóun
    • Þornar hratt, sveigjanlegt og má slípa fljótt
    • Þolir bensín, smurolíur og etýlasetat
    • Lág losun – vottað samkvæmt EMICODE EC1+
    • NSF P1 vottun – má nota í matvælaiðnaði

    Notkun:
    Yfirborð skal vera hreint, þurrt og burðargetumeð, án fitu, ryðs og gamalla límleifa. Prófið samhæfni ef grunur leikur á um yfirborðshúð eða losunarefni í plastinu.
    Sjá nánar í tækniblaði vörunnar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 50 ml
    Container Double cartridge
    Chemical basis Two-component polyurethane
    Colour Black
    Density 1.27 g/cm³
    Working life 90 sec
    Full curing speed/conditions 0.5 mm/min / 23°C and 50% relative humidity
    Min./max. processing temperature 15 to 25 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
    Solvent-free Yes
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production/conditions 24 Month / at 23°C and 50% relative humidity, no exposure to direct sunlight
    Sustainability Pollutants / Emissions
    Min. combined tension and shear resistance 20 MPa
    Shore D hardness 70 +/- 5
    Materials to bond Hard PVC (Plastic)
    Properties of the adhesive Can be used outdoors, Fast fixing, Rigid bonding
    Hleð myndum