Úðabrúsi 500ml. m. kvarða

Úðabrúsi með kvarða, 500 ml, úr hálfgegnsæju, höggheldu plasti. Auðveldar áfyllingu, blöndun og eftirlit með vökvamagni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 502 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Notendavænn úðabrúsi með kvarða
Úr slitsterku og höggheldu plasti sem tryggir örugga og endingargóða notkun.

Skýr mælikvarði fyrir áfyllingu og eftirlit
Hálfgegnsæ hönnun með mælikvarða í 100 ml og 200 ml skrefum gerir auðvelt að fylgjast með vökvamagni, sem einfaldar áfyllingu og blöndun.

Auðvelt að merkja
Brúsinn er með svæði fyrir merkingu á innihaldi ásamt reitum fyrir öryggisleiðbeiningar, sem stuðlar að betra skipulagi og öryggi í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Material PE - Polyethylene
Colour Natural
Height 220 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Notendavænn úðabrúsi með kvarða
Úr slitsterku og höggheldu plasti sem tryggir örugga og endingargóða notkun.

Skýr mælikvarði fyrir áfyllingu og eftirlit
Hálfgegnsæ hönnun með mælikvarða í 100 ml og 200 ml skrefum gerir auðvelt að fylgjast með vökvamagni, sem einfaldar áfyllingu og blöndun.

Auðvelt að merkja
Brúsinn er með svæði fyrir merkingu á innihaldi ásamt reitum fyrir öryggisleiðbeiningar, sem stuðlar að betra skipulagi og öryggi í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Material PE - Polyethylene
Colour Natural
Height 220 mm
Hleð myndum