Ál fræsitannasett 5stk

Fræsitannasett fyrir mjúkar málmblöndur, plast og tré. Há afköst með lítilli viðloðun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0616 800 005
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Faglegt fræsitannasett fyrir ál og önnur mjúk efni
Sérhæfð verkfæri til vinnslu á mjúkum málmum eins og áli, kopar, messing og sinki (≤10 % kísill) ásamt plasti og tré.

  • Há virkni með mikilli spónun og lágmarks viðloðun efnis
  • Slétt og stöðug fræsun með háum skurðhraða
  • Strangar gæðakröfur
  • Kemur í hagnýtri kassettu sem er samstæð við ORSY® kerfið

Notkunarsvið
Hentar til útlínufræsunar, affasaslípunar, fjarlægingar á innri brúnir og fræsun fyrir suðuvinnslu. Einnig hentugt fyrir vélaiðnað, mótagerð og líkanasmíði.

Athugið
Notið viðeigandi hlífðarbúnað (hlífar fyrir augu, eyru og hendur). Tryggið réttan snúningshraða og spennuverkfæri fyrir öryggi og áreiðanleika.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Surface Bare
Shaft diameter 6 mm
Number of pieces in assortment/set 5 PCS
Teeth type ALU
Material to be processed Non-ferrous metal
Quality ZEBRA-Premium
Cutting material Carbide
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Faglegt fræsitannasett fyrir ál og önnur mjúk efni
Sérhæfð verkfæri til vinnslu á mjúkum málmum eins og áli, kopar, messing og sinki (≤10 % kísill) ásamt plasti og tré.

  • Há virkni með mikilli spónun og lágmarks viðloðun efnis
  • Slétt og stöðug fræsun með háum skurðhraða
  • Strangar gæðakröfur
  • Kemur í hagnýtri kassettu sem er samstæð við ORSY® kerfið

Notkunarsvið
Hentar til útlínufræsunar, affasaslípunar, fjarlægingar á innri brúnir og fræsun fyrir suðuvinnslu. Einnig hentugt fyrir vélaiðnað, mótagerð og líkanasmíði.

Athugið
Notið viðeigandi hlífðarbúnað (hlífar fyrir augu, eyru og hendur). Tryggið réttan snúningshraða og spennuverkfæri fyrir öryggi og áreiðanleika.

Tæknilegar upplýsingar
Surface Bare
Shaft diameter 6 mm
Number of pieces in assortment/set 5 PCS
Teeth type ALU
Material to be processed Non-ferrous metal
Quality ZEBRA-Premium
Cutting material Carbide
Hleð myndum