Nitril efnaþolinn hanski m.Polyamide innan

Efnaþolnir nitrilhanskar með pólýamíðfóðri. Vökvaheldir með grófu yfirborði á lófa fyrir gott grip.
intelisale.product.documents
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkir og þægilegir nitrilhanskar með pólýamíðfóðri fyrir vörn gegn efnum og raka.

Þessir efnaþolnu hanskar eru sérstaklega hannaðir til að veita öfluga vörn í raka- og efnaumhverfi. Nitrilhúðin er vökvaheld og gróft yfirborð á lófa tryggir gott grip, jafnvel við blauta eða olíukennda hluti. Pólýamíðfóðrið eykur þægindi og gerir hanskana þægilega í lengri tíma notkun.

  • Vökvaheld nitrilhúð veitir góða vörn gegn raka og efnum

  • Gróft yfirborð á lófa tryggir gott grip við blauta og olíukennda fleti

  • Pólýamíðfóður veitir þægilegt og mjúkt innra lag

  • Góð vélræn mótstaða – sterkir og endingargóðir

  • Henta vel fyrir rakavinnu, efnavinnu og iðnaðarverkefni

Frábærir fyrir verkstæði, iðnað og aðstæður þar sem raka- og efnavörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Nitrile
Interior finish Polyamide liner
Standards ISO 21420:2020, EN 374, EN 388, EN 407
Category III
Length 345 mm
Material thickness 1.3 mm
Tolerance, material thickness (+/-) 0.1 mm
Colour Green/Black
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkir og þægilegir nitrilhanskar með pólýamíðfóðri fyrir vörn gegn efnum og raka.

Þessir efnaþolnu hanskar eru sérstaklega hannaðir til að veita öfluga vörn í raka- og efnaumhverfi. Nitrilhúðin er vökvaheld og gróft yfirborð á lófa tryggir gott grip, jafnvel við blauta eða olíukennda hluti. Pólýamíðfóðrið eykur þægindi og gerir hanskana þægilega í lengri tíma notkun.

  • Vökvaheld nitrilhúð veitir góða vörn gegn raka og efnum

  • Gróft yfirborð á lófa tryggir gott grip við blauta og olíukennda fleti

  • Pólýamíðfóður veitir þægilegt og mjúkt innra lag

  • Góð vélræn mótstaða – sterkir og endingargóðir

  • Henta vel fyrir rakavinnu, efnavinnu og iðnaðarverkefni

Frábærir fyrir verkstæði, iðnað og aðstæður þar sem raka- og efnavörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Nitrile
Interior finish Polyamide liner
Standards ISO 21420:2020, EN 374, EN 388, EN 407
Category III
Length 345 mm
Material thickness 1.3 mm
Tolerance, material thickness (+/-) 0.1 mm
Colour Green/Black
Hleð myndum