VDE Síðubítur 1000V 160mm

Klippitöng fyrir víra með hertu blaði og VDE handfangi, örugg upp að 1000V.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 01 572
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Töng fyrir klippingu á mjúkum og hörðum vírum og köplum, einnig á erfiðum stöðum  

  • Örugg í notkun fyrir allt að 1000 V (AC) og 1500 V (DC) með öllum öryggisráðstöfunum  
  • Nákvæmar og kraftsparandi skurðbrúnir með hertu blaði  
  • Hágæða verkfærisstál tryggir langan endingartíma og nákvæmni í skurðum  
  • Grannur haus fyrir auðveldan aðgang  
  • Þægilegt, sleppilaust handfang úr tveimur efnum með breiðum VDE kraga  
  • Hertar skurðbrúnir með hitameðferð  
  • Pússað og krómað yfirborð  
  • Innbyggður liður fyrir stöðugleika  
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Chrome-plated
Length (l) 160 mm
ISO 5749
Material of the grip handle 2-component plastic
EN standard 60900
Max. medium wire diameter cutting capacity 2.8 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 2 mm
Max. soft wire diameter cutting capacity 4 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Töng fyrir klippingu á mjúkum og hörðum vírum og köplum, einnig á erfiðum stöðum  

  • Örugg í notkun fyrir allt að 1000 V (AC) og 1500 V (DC) með öllum öryggisráðstöfunum  
  • Nákvæmar og kraftsparandi skurðbrúnir með hertu blaði  
  • Hágæða verkfærisstál tryggir langan endingartíma og nákvæmni í skurðum  
  • Grannur haus fyrir auðveldan aðgang  
  • Þægilegt, sleppilaust handfang úr tveimur efnum með breiðum VDE kraga  
  • Hertar skurðbrúnir með hitameðferð  
  • Pússað og krómað yfirborð  
  • Innbyggður liður fyrir stöðugleika  
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Chrome-plated
Length (l) 160 mm
ISO 5749
Material of the grip handle 2-component plastic
EN standard 60900
Max. medium wire diameter cutting capacity 2.8 mm
Max. hard wire diameter cutting capacity 2 mm
Max. soft wire diameter cutting capacity 4 mm
Hleð myndum