Vatnspumputöng bein - 200mm, Universal griptöng

Vatnspumputöng 200 mm með beinum haus og fjölstillingum fyrir gott grip.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 02 352
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vatnspumputöng bein 200 mm er fjölhæf griptöng fyrir bæði fram- og hliðargrip á 4–22 mm festingum.
Hentar til að losa eða herða skrúfur með skemmdum hausum og grípa í pinna og bolta þar sem erfitt er að komast að. Há gírun tryggir góða kraftflutninga og nákvæmt grip.

• Fyrir fram- og hliðargrip á 4–22 mm festingum
• Gerir kleift að losa skrúfur með slitnum eða skemmdum hausum
• 5 stillingar til að aðlaga grip að vinnu
• Sérhannaður haus fyrir grip á pinnum og boltum í þröngum rýmum
• Tennur með öruggu gripi og herslu upp að 61 HRC hörku

Þessi vatnspumputöng er hentug fyrir fjölbreytt verk og gefur öruggt og kraftmikið grip fyrir faglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l) 205 mm
Min./max. grip range 4-22 mm
Length of gripping jaws (E) 23 mm
Width of clamping jaw (B) 11 mm
Material Forged steel
Material of handle Polyvinyl chloride
Surface Black atramentised
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vatnspumputöng bein 200 mm er fjölhæf griptöng fyrir bæði fram- og hliðargrip á 4–22 mm festingum.
Hentar til að losa eða herða skrúfur með skemmdum hausum og grípa í pinna og bolta þar sem erfitt er að komast að. Há gírun tryggir góða kraftflutninga og nákvæmt grip.

• Fyrir fram- og hliðargrip á 4–22 mm festingum
• Gerir kleift að losa skrúfur með slitnum eða skemmdum hausum
• 5 stillingar til að aðlaga grip að vinnu
• Sérhannaður haus fyrir grip á pinnum og boltum í þröngum rýmum
• Tennur með öruggu gripi og herslu upp að 61 HRC hörku

Þessi vatnspumputöng er hentug fyrir fjölbreytt verk og gefur öruggt og kraftmikið grip fyrir faglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Length (l) 205 mm
Min./max. grip range 4-22 mm
Length of gripping jaws (E) 23 mm
Width of clamping jaw (B) 11 mm
Material Forged steel
Material of handle Polyvinyl chloride
Surface Black atramentised
Hleð myndum