Vírskífa 150mm 9 þús. snún.

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0714 69 03
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Internal diameter (d) 22.2 mm
Max. rotation speed 9500 U/min(rpm)
Diameter (d1) 150 mm
Wire diameter 0.50 mm
Usable length of wire (H) 32 mm
Effective width (A) 12 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Internal diameter (d) 22.2 mm
Max. rotation speed 9500 U/min(rpm)
Diameter (d1) 150 mm
Wire diameter 0.50 mm
Usable length of wire (H) 32 mm
Effective width (A) 12 mm
Hleð myndum