Vírlás 5/8 16mm Din741

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0520 58
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Galvanised
DIN 741
Body width M12
Thread type Metric thread
Nominal diameter (d) 12 mm
Product weight (per item) 180.35 g
Internal diameter (d3) 16 mm
Height (h1) 63 mm
Width (b1) 50 mm
Suitable for rope diameter 16 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Galvanised
DIN 741
Body width M12
Thread type Metric thread
Nominal diameter (d) 12 mm
Product weight (per item) 180.35 g
Internal diameter (d3) 16 mm
Height (h1) 63 mm
Width (b1) 50 mm
Suitable for rope diameter 16 mm
Hleð myndum