Vírbursti A2 3ja raða

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0697 13
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length (l1) 290 mm
Width (B) 28 mm
Number of rows 3 PCS
Material of the wire Stainless steel A2
Wire diameter 0.35 mm
Length of bristles (L3) 25 mm
Length of head (L 2) 135 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Length (l1) 290 mm
Width (B) 28 mm
Number of rows 3 PCS
Material of the wire Stainless steel A2
Wire diameter 0.35 mm
Length of bristles (L3) 25 mm
Length of head (L 2) 135 mm
Hleð myndum