Vélatappasett snúnir f. ryðfrítt m. borum M3-M12

Vélatappasett með snúnum tappum og borum fyrir ryðfrítt stál – nákvæmt og endingargott í ORSY kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0655 800 014
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Vandað tappasett með snúnum tappum og HSCo borum fyrir vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum slitsterkum málmum.
Settið inniheldur nákvæma borbita og blindtappa í stærðum M3–M12, hannað fyrir hámarks afköst og örugga flísun. Kemur í ORSY kerfiskassa sem auðveldar geymslu og aðgengi.

Innihald – 14 hlutir:

Borar:
• 2,5 mm
• 3,3 mm
• 4,2 mm
• 5,0 mm
• 6,8 mm
• 8,5 mm
• 10,2 mm

Vélatappar:
• M3 × 0,5
• M4 × 0,7
• M5 × 0,8
• M6 × 1,0
• M8 × 1,25
• M10 × 1,5
• M12 × 1,75

Hentar fagfólki við nákvæma vinnslu á ryðfríu stáli, málmum og slitsterkum efnum í iðnaði og verkstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Cutting material HSCo
Surface Plain
Suitable for tensile strength up to 1000 N/mm²
Thread type Metric thread
Service life (points system) 3 of 4 points
Trueness to gauge (points system) 4 of 4 points
Versatility (points system) 3 of 4 points
Cutting behaviour (points system) 3 of 4 points
Chip formation (points system) 3 of 4 points
Number of pieces in assortment/set 14 PCS
Material to be processed Steel, Stainless steel
Suitable for machine type Milling/drill centerPedestal drilling machine
Quality ZEBRA-Premium
Hole type Blind hole ≤ 2.5xD
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Vandað tappasett með snúnum tappum og HSCo borum fyrir vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum slitsterkum málmum.
Settið inniheldur nákvæma borbita og blindtappa í stærðum M3–M12, hannað fyrir hámarks afköst og örugga flísun. Kemur í ORSY kerfiskassa sem auðveldar geymslu og aðgengi.

Innihald – 14 hlutir:

Borar:
• 2,5 mm
• 3,3 mm
• 4,2 mm
• 5,0 mm
• 6,8 mm
• 8,5 mm
• 10,2 mm

Vélatappar:
• M3 × 0,5
• M4 × 0,7
• M5 × 0,8
• M6 × 1,0
• M8 × 1,25
• M10 × 1,5
• M12 × 1,75

Hentar fagfólki við nákvæma vinnslu á ryðfríu stáli, málmum og slitsterkum efnum í iðnaði og verkstæðum.

Tæknilegar upplýsingar
Cutting material HSCo
Surface Plain
Suitable for tensile strength up to 1000 N/mm²
Thread type Metric thread
Service life (points system) 3 of 4 points
Trueness to gauge (points system) 4 of 4 points
Versatility (points system) 3 of 4 points
Cutting behaviour (points system) 3 of 4 points
Chip formation (points system) 3 of 4 points
Number of pieces in assortment/set 14 PCS
Material to be processed Steel, Stainless steel
Suitable for machine type Milling/drill centerPedestal drilling machine
Quality ZEBRA-Premium
Hole type Blind hole ≤ 2.5xD
Hleð myndum