Undirvagnsvax svart 500ml

Svart undirvagnsvax 500 ml sem myndar teygjanlega filmu og verndar málmyfirborð gegn tæringu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 078 500
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Undirvagnsvax sem hentar til að verja málmfleti á svæðum þar sem hætta er á tæringu.
Efnið byggir á vaxi og inniheldur leysiefni. Það myndar varanlega teygjanlega filmu með sjálfviðgerandi eiginleika og þolir úðavatn, saltvatn, veik sýru og basa. Vaxið er samhæft við málningu, gúmmí og PVC en ekki má mála yfir það.

• Magn: 500 ml
• Þolir pH-gildi frá veikri sýru til basa
• Mjög hátt þurrefnisinnihald
• Þornar viðkomu eftir 48 klst., síðan vaxkennt
• Ekki má mála yfir

Þetta vax er hentugt fyrir fagfólk sem vill tryggja langvarandi vörn á viðkvæmum svæðum í undirvagni bíla eða tækja.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Chemical basis Wax
Contents 500 ml
Weight of content 400 g
Colour Black
Min. proportion of solids 39 %
Conditions for through drying at 23°C, 50% relative humidity
Min. spraying distance 25 cm
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Min. skin-formation time 48 h
Drying time 150 h
Conditions for drying time at 23°C and 50% relative humidity
Density 0.8 g/cm³
Density conditions at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Min. temperature conditions -30 °C
Max. spraying distance 40 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Undirvagnsvax sem hentar til að verja málmfleti á svæðum þar sem hætta er á tæringu.
Efnið byggir á vaxi og inniheldur leysiefni. Það myndar varanlega teygjanlega filmu með sjálfviðgerandi eiginleika og þolir úðavatn, saltvatn, veik sýru og basa. Vaxið er samhæft við málningu, gúmmí og PVC en ekki má mála yfir það.

• Magn: 500 ml
• Þolir pH-gildi frá veikri sýru til basa
• Mjög hátt þurrefnisinnihald
• Þornar viðkomu eftir 48 klst., síðan vaxkennt
• Ekki má mála yfir

Þetta vax er hentugt fyrir fagfólk sem vill tryggja langvarandi vörn á viðkvæmum svæðum í undirvagni bíla eða tækja.

Tæknilegar upplýsingar
Chemical basis Wax
Contents 500 ml
Weight of content 400 g
Colour Black
Min. proportion of solids 39 %
Conditions for through drying at 23°C, 50% relative humidity
Min. spraying distance 25 cm
Conditions for skin-formation time at 23°C and 50% relative humidity
Min. skin-formation time 48 h
Drying time 150 h
Conditions for drying time at 23°C and 50% relative humidity
Density 0.8 g/cm³
Density conditions at 20°C
Shelf life from production 24 Month
Min. temperature conditions -30 °C
Max. spraying distance 40 cm
Hleð myndum