Undirvagnsvörn svört fyrir sprautubyssu 1000ml

Bitúmen-undirvagnsvörn fyrir loftúðun. Veitir langvarandi vernd og dregur úr hávaða. Þolir vatn, salt og veðrun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0892 072
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk bitúmen-undirvagnsvörn fyrir loftúðun
Öflug undirvagnsvörn sem veitir langvarandi vörn gegn ryði, veðrun og steinsprengingum á ómáluðum flötum.

  • Hljóðeinangrandi eiginleikar draga úr titringi og hávaða.
  • Þolir vatnsskvettur, salt, veðurálag, veikar sýrur og basa.
  • Hentar fyrir hjólbogalínur, undirvagna og falið yfirborð sem ekki þarf að mála yfir.
  • Hægt að bera á með undirvagnsverndarbyssu fyrir loftúðun.

Notkun:
Hristið dósina vel fyrir notkun. Gakktu úr skugga um að yfirborðið sé hreint, þurrt og laust við ryð og fitu. Sprautið úr um 30 cm fjarlægð og leyfið hverju lagi að þorna áður en næsta er borið á. Við notkun með loftsprautubyssu er mælt með vinnuþrýstingi 3-6 bar.

Athugið:
Ekki úða á festingar, vélar, gírkassa eða bremsukerfi. Eftir notkun, snúið brúsa á hvolf og úðið þar til ventillinn er tómur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1000 ml
Colour Black
Chemical basis Bitumen
Min. skin-formation time 75 min
Max. temperature resistance 80 °C
Weight of content 1090 g
Min. temperature conditions -25 °C
Min. temperature resistance -25 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.09 kg/m³
Density conditions at 20°C
Recoatable/Can be painted over No
Min. spraying distance 20 cm
Conditions for skin-formation time at 20°C
Drying time 2.5 h
Ignition temperature 200 °C
Flashing point 2 °C
Surface pre-treatment required Dry, dust and grease-free
Min. proportion of solids 66 %
Conditions for thorough drying At 20°C, 400 μ wet
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 30 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk bitúmen-undirvagnsvörn fyrir loftúðun
Öflug undirvagnsvörn sem veitir langvarandi vörn gegn ryði, veðrun og steinsprengingum á ómáluðum flötum.

  • Hljóðeinangrandi eiginleikar draga úr titringi og hávaða.
  • Þolir vatnsskvettur, salt, veðurálag, veikar sýrur og basa.
  • Hentar fyrir hjólbogalínur, undirvagna og falið yfirborð sem ekki þarf að mála yfir.
  • Hægt að bera á með undirvagnsverndarbyssu fyrir loftúðun.

Notkun:
Hristið dósina vel fyrir notkun. Gakktu úr skugga um að yfirborðið sé hreint, þurrt og laust við ryð og fitu. Sprautið úr um 30 cm fjarlægð og leyfið hverju lagi að þorna áður en næsta er borið á. Við notkun með loftsprautubyssu er mælt með vinnuþrýstingi 3-6 bar.

Athugið:
Ekki úða á festingar, vélar, gírkassa eða bremsukerfi. Eftir notkun, snúið brúsa á hvolf og úðið þar til ventillinn er tómur.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1000 ml
Colour Black
Chemical basis Bitumen
Min. skin-formation time 75 min
Max. temperature resistance 80 °C
Weight of content 1090 g
Min. temperature conditions -25 °C
Min. temperature resistance -25 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 1.09 kg/m³
Density conditions at 20°C
Recoatable/Can be painted over No
Min. spraying distance 20 cm
Conditions for skin-formation time at 20°C
Drying time 2.5 h
Ignition temperature 200 °C
Flashing point 2 °C
Surface pre-treatment required Dry, dust and grease-free
Min. proportion of solids 66 %
Conditions for thorough drying At 20°C, 400 μ wet
Conditions for drying time at 20°C
Max. spraying distance 30 cm
Hleð myndum